カテゴリ
- 測定用品(6)
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- Canon(17)
- 日立産機システム(11)
- アネスト岩田(8)
- N-TONER(8)
- オリオン機械(7)
- 明治機械製作所(5)
- エム・デー・エス(5)
- IGRIS(4)
- ノーブランド(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ITT CANNON(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 沖データ(OKI)(1)
- 東芝(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- エコリカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「canon 059」の検索結果

棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷から11日以内出荷押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。精度±1目盛
置針付棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から16日以内出荷スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
SCK形スパナヘッド
KANON(中村製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。用途SCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
モンキ型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から10日以内出荷レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。口開き(mm)10~30有効長(mm)320精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途自動車・二輪車、機械・器具最小目盛(N・m)1
モンキ形トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥29,980税込¥32,9781個11日以内出荷レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズ
KANON(中村製作所)¥20,980税込¥23,0781本12日以内出荷から14日以内出荷2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正
デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ
KANON(中村製作所)¥22,980税込¥25,2781本12日以内出荷から14日以内出荷2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
デジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PITAシリーズ
KANON(中村製作所)¥22,980税込¥25,2781本12日以内出荷から14日以内出荷2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)