カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- Canon(33)
- カラークリエーション(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- SMC(3)
- CKD(3)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(1)
- 寺岡製作所(1)
- TRUSCO(1)
- エコリカ(1)
- プレジール(1)
- ITT CANNON(1)
- サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「canon 301」の検索結果

オープンスパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥56,980税込¥62,6781個11日以内出荷プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
オープンスパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥45,980税込¥50,5781個32日以内出荷プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。種類プレセット形ヘッド形状オープンスパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向右主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応