カテゴリ
- 作業工具(15)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- Canon(31)
- カラークリエーション(7)
- アネスト岩田(6)
- メディアカバーマーケット(3)
- オリオン機械(2)
- 日立産機システム(2)
- 明治機械製作所(2)
- エコリカ(2)
- ITT CANNON(2)
- SMC(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- ノーブランド(1)
- 三井精機(1)
- プレジール(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「canon 330」の検索結果

カノンプレート形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本ほか当日出荷から14日以内出荷扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。用途検査、締付け用種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右
カノン傘形トルクドライバー(置針付)
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 CN-DPSK-L(目盛板透明タイプ)はビットの先が良く見え、作業がしやすくなっております負荷方向左右
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から17日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)±1ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向左右
丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥62,980~税込¥69,278~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途等径穴の間隔測定に最適です。
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH)
KANON(中村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向右タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)
KANON(中村製作所)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向右寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1最小目盛0.1寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向右主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥32,980税込¥36,2781個11日以内出荷から14日以内出荷扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥99,980税込¥109,9781個11日以内出荷から17日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit使用温度範囲(℃)0~40精度(%)±1+1digitヘッド形状ヘッド交換式電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m主な用途検査作業測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥15,980税込¥17,5781本12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向右主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥39,980税込¥43,9781本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度;±3%
デジタルトルクレンチ(50QCK付
KANON(中村製作所)¥159,800税込¥175,7801本31日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり適合【交換ヘッド】50Q、S、R、H全長(mm)342寸法D(Φmm)12有効長(mm)330最小読取値0.01 N・m寸法C(Φmm)35保証精度5~50 N・m
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥55,980税込¥61,5781本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度表示デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥129,800税込¥142,7801本11日以内出荷から32日以内出荷回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m、角度:10 進法バッテリー容量(Ah)3400/3500測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
デジタルトルクレンチ(無線対応)
KANON(中村製作所)¥139,800税込¥153,7801本11日以内出荷から32日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位N・m測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
プレート型トルクレンチ(置針)
KANON(中村製作所)¥35,980~税込¥39,578~1本ほか61日以内出荷から70日以内出荷プレート目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用なので検査用に最適 シンプル構造だから誰でも扱いやすく長寿命です 保証精度 : ±3% 置き針付き