カテゴリ
- 作業工具(7)
- 電動工具(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- ParkerTAIYO(44)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](22)
- 東日製作所(11)
- KN村田産業(8)
- TRUSCO(5)
- 東芝キヤリア(5)
- アマテイ(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ATEN(4)
- JVC(ビクター)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アズワン(3)
- omron(オムロン)(3)
- コーセル(3)
- マキタ(3)
- タカノ(3)
- 大阪魂(3)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「cn50」の検索結果
特価

デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ
KANON(中村製作所)¥80,980~税込¥89,078~1個当日出荷から11日以内出荷デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ
KANON(中村製作所)¥129,800~税込¥142,780~1本ほか5日以内出荷から11日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
回転角度表示デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本ほか11日以内出荷から32日以内出荷回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ(無線対応)
KANON(中村製作所)¥139,800~税込¥153,780~1本ほか11日以内出荷から32日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ(100QCK付
KANON(中村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1本31日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり
置針付棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)¥20,980~税込¥23,078~1本ほか当日出荷から16日以内出荷スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P
KANON(中村製作所)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷トラスコ品番808-6068消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3トルク調整無段階アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~220
電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。長さ(mm)264質量(kg)0.62消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~200適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF
KANON(中村製作所)¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷トラスコ品番808-6069消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1900コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~180
有線トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本91日以内出荷締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%