カテゴリ
- 測定用品(55)
- 作業工具(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(11)
- 黒田精工(1,512)
- メディアカバーマーケット(59)
- GIVI(ジビ)(54)
- 東正車輛(43)
- イシハシ精工(40)
- 徳武産業(40)
- サンドビック(39)
- P・O・Pプロダクツ(39)
- アサヒシューズ(38)
- OSG(オーエスジー)(36)
- コクヨ(36)
- 渡辺製作所[住設機器](36)
- omron(オムロン)(33)
- TKG(33)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(32)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- TRUSCO(29)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「e 中」の検索結果

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)有
E-ピタノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途挽物加工物の測定に。測定長(mm)400最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103最小表示(mm)0.01デプスバー無寸法G(mm)8ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)無最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW
KANON(中村製作所)¥69,980~税込¥76,978~1本ほか当日出荷から9日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
ロングジョウノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1本ほか当日出荷から9日以内出荷パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)
KANON(中村製作所)¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。仕様レバースタート式適合KD-2/KD-3コード長さ(m)3トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥58,980~税込¥64,878~1個ほか当日出荷から9日以内出荷等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途等径穴の間隔測定に最適です。
直読式デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥62,980~税込¥69,278~1台ほか当日出荷から9日以内出荷1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
細穴用デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本ほか当日出荷から9日以内出荷デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
ロングジョウロバノギス
KANON(中村製作所)¥68,980~税込¥75,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。寸法H(mm)9電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
デジタル極細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本ほか当日出荷から9日以内出荷極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50測定長(mm)20許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
フック付きデジタルデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥54,980~税込¥60,478~1本ほか当日出荷から10日以内出荷フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm
KANON(中村製作所)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.02ベース長(mm)200
デジタル両丸口ノギス
KANON(中村製作所)¥98,980~税込¥108,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機
KANON(中村製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251
板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B
KANON(中村製作所)¥59,980~税込¥65,978~1本5日以内出荷から6日以内出荷板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池SR44デプスバー(有・無)無RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
デジタルロングジョウノギス
KANON(中村製作所)¥109,800~税込¥120,780~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。測定範囲(mm)0.01~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170
フック付きデジタルデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥59,980~税込¥65,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷フック付デプスバーで3つの測定が可能 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)100
直読式デジタルポイントインサイドノギス
KANON(中村製作所)¥53,980~税込¥59,378~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183測定範囲(mm)20~200電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー無
カールマール型デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。用途間口の広い穴の深さ測定に。寸法D(mm)3寸法E(mm)6寸法B(mm)100寸法C(mm)10最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)100特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
ハイトゲージ
KANON(中村製作所)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか翌々日出荷から9日以内出荷拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途ケガキ作業に。寸法E(mm)20最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)最小表示(mm)0.02表示形式アナログ寸法K(mm)3.1商品タイプ本体
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm
KANON(中村製作所)¥97,980~税込¥107,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05質量(g)550タイプデジタル使用電池SR44 1個
デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ
ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら
KANON(中村製作所)¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥77,980~税込¥85,778~1本当日出荷から9日以内出荷小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。付属品USB受信機:USB-K1仕様データ出力端子あり電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5
ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷から9日以内出荷2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。付属品USB受信機 USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01デプスバー無適合穴径(Φmm)3~19ジョウ寸法(mm)35
軽量ノギス M60P 600mm
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.11質量(kg)0.61寸法F(mm)48寸法D(mm)64.2寸法E(mm)18.9寸法B(mm)111.6寸法C(mm)20寸法I(mm)8寸法G(mm)8.7測定長(mm)600
直読式丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本ほか当日出荷から10日以内出荷丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー無適合穴径(Φmm)1~10
デジタルネックノギス
KANON(中村製作所)¥86,980税込¥95,6781本3日以内出荷2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200