カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- MAZDA(マツダ)(64)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- brembo(9)
- SMC(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- 日野自動車(3)
- ELPA(2)
- コクヨ(2)
- ニッセイ(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ULVAC(アルバック)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- カクタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「k41s」の検索結果
特価

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥71,980税込¥79,1781本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります 保証精度:±3%
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥149,800税込¥164,7801本32日以内出荷から62日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)24~120主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1本61日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。