カテゴリ
- 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- スリーピース(24)
- ケルン(21)
- MAZDA(マツダ)(16)
- TRUSCO(13)
- NAKATAKI(11)
- 渡辺電機工業(10)
- 新日軽(LIXIL)(10)
- サンドビック(8)
- 未来工業(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- SMC(5)
- 椿本チエイン(5)
- ヨドノ(5)
- グリーンクロス(5)
- オリエンタルモーター(4)
- スーパーツール(4)
- ホンダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
「kh-10」の検索結果
特価

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)1.5~8精度(%)±3全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥10,980税込¥12,0781本12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)8~38精度(%)±3質量(kg)0.29種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,398税込¥10,3381本12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。質量(kg)0.15種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH)
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N38SPKH)
KANON(中村製作所)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)8~38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N19SPKH)
KANON(中村製作所)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N9RSPKH)
KANON(中村製作所)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか11日以内出荷から40日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.01トルク調整範囲(N・m)2~9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N21RSPKH)
KANON(中村製作所)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか11日以内出荷から40日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)4~21サービス分類オーダー・加工
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥19,980税込¥21,9781本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。全長(mm)197質量(kg)0.13種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)2~9主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥22,980税込¥25,2781本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応