カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- スリーピース(24)
- 渡辺製作所[住設機器](6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SKC(4)
- KSフィルター(4)
- ヤマショウ(4)
- 谷沢製作所(3)
- TRUSCO(3)
- ヨドノ(3)
- ハリケーン(3)
- JVC(3)
- ハイロジック(3)
- サンドビック(2)
- SEED(シード)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 光(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kh-7」の検索結果
特価

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)1.5~8精度(%)±3全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥19,980税込¥21,9781本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。全長(mm)197質量(kg)0.13種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)2~9主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応