カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「n38spk」の検索結果
特価

【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK)
KANON(中村製作所)¥9,398~税込¥10,338~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥6,790~税込¥7,469~1本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)8~38精度(%)±3質量(kg)0.29種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20負荷方向右
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N38SPKH)
KANON(中村製作所)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)8~38サービス分類オーダー・加工
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)8~38精度(%)±3質量(kg)0.29種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度;±3%
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥42,980~税込¥47,278~1本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応