カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(5)
  • 東日製作所(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n450qlk」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
引掛スパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)引掛スパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。
用途工作機械と刃物の取り付けに。種類プレセット形ヘッド形状引掛スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。負荷方向
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)QCK形ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法T(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
7,893税込8,682特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5寸法S(mm)24寸法T(mm)5
オープンスパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)オープンスパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1個
32日以内出荷
プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形ヘッド形状オープンスパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
ラック 450 450特集