カテゴリ

  • 測定用品(111)
    • デジタルノギス(電子ノギス)(54)
    • 標準型ノギス(10)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(13)
  • シンワ測定(56)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(562)
  • SK(新潟精機)(92)
  • SK11(5)
  • LIBRA(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • 松井精密(18)
  • ムラテックKDS(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • TESA[測定用品](58)
  • エスコ(38)
  • INSIZE(インサイズ)(19)
  • MTO(17)
  • JTC(14)
  • アズワン(11)
  • KTC(9)
  • ノガ(8)
  • ゼスト(8)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(32)
  • 200~400未満(55)
  • 400~600未満(10)
  • 600~800未満(13)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000以上(2)
最小表示量(mm)
  • 0.01(61)
  • 0.02(14)
  • 0.05(16)
  • 0.1(2)
校正証明書
  • -(14)
  • 付き(76)
デプスバー(有・無)
  • あり(23)
  • なし(23)
材質
  • ステンレス(25)
ステンレス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nogisu」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングジョウノギス KANON(中村製作所)ロングジョウノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
ピタノギス KANON(中村製作所)ピタノギスKANON(中村製作所)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
最小読取値(mm)0.05特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読式デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
73,980税込81,378
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最大穴径(mm)Φ14デプスバーベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
E-ピタノギス KANON(中村製作所)E-ピタノギスKANON(中村製作所)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)14寸法B(mm)16表示デジタルデプスバー使用電池SR44(酸化銀電池)1個商品タイプデジタルフラットノギス
ロングジョウロバノギス KANON(中村製作所)ロングジョウロバノギスKANON(中村製作所)
68,980税込75,878
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64寸法H(mm)9電源SR44 1個寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギスKANON(中村製作所)
18,980税込20,878特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.01
ダイヤルノギス KANON(中村製作所)ダイヤルノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01指針の1回転(mm)1特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
プラステン20 KANON(中村製作所)プラステン20KANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)
全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05
ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。付属品USB受信機 USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01デプスバー適合穴径(Φmm)3~19ジョウ寸法(mm)35
デジタルネックノギス KANON(中村製作所)デジタルネックノギスKANON(中村製作所)
86,980税込95,678
1本
翌々日出荷
2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200
デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)デジタルブレードノギスKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機KANON(中村製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
269,800税込296,780
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。デプスバー電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
ケース付ポケットノギス KANON(中村製作所)ケース付ポケットノギスKANON(中村製作所)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7デプスバー測定長(mm)50許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
66,980税込73,678
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプデータ出力機能付従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ19最小穴径(mm)Φ3
デジタル丸穴ピッチノギス600mm KANON(中村製作所)デジタル丸穴ピッチノギス600mmKANON(中村製作所)
189,800税込208,780
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600質量(kg)2.4最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
E-ピタノギス用電池蓋 KANON(中村製作所)E-ピタノギス用電池蓋KANON(中村製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合本体E-PITA15RoHS指令(10物質対応)対応
長尺デジタルノギス KANON(中村製作所)長尺デジタルノギスKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1台ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
直読式デジタルポイントインサイドノギス KANON(中村製作所)直読式デジタルポイントインサイドノギスKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。測定範囲(mm)20~200寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー
上下限設定デジタルノギス KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギスKANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー
Eピークノギス KANON(中村製作所)EピークノギスKANON(中村製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に最小表示量(mm)0.01電源SR44/1個
ESDM用スパン180mm KANON(中村製作所)ESDM用スパン180mmKANON(中村製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
トラスコ品番808-6562アズワン品番64-8920-25RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)デジタルオフセット式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。 異口径穴のピッチ測定に最適。 専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm)±0.05
ESDM用スパン320mm KANON(中村製作所)ESDM用スパン320mmKANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
トラスコ品番808-6564アズワン品番64-8920-26RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルワイドノギス KANON(中村製作所)デジタルワイドノギスKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1台ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
同一方向測定可能なデジタルブレード。
測定範囲(mm)0.05~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05測定長(mm)(外側)0~150、(同一方向)6~150
直読式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.05デプスバー適合穴径(Φmm)1~10
デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)デジタルブレードノギスKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。測定範囲(mm)0~150材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)160電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.02デプスバージョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42RoHS指令(10物質対応)対応
ロングジョウノギス KANON(中村製作所)ロングジョウノギスKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小読取値(mm)0.05最小表示(mm)0.05特性球体やパイプの測定に最適です。
軽量ノギス M60P 600mm KANON(中村製作所)軽量ノギス M60P 600mmKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05質量(kg)0.61寸法F(mm)48寸法D(mm)64.2寸法E(mm)18.9寸法B(mm)111.6寸法C(mm)20器差(mm)±0.11寸法I(mm)8寸法G(mm)8.7測定長(mm)600
デジタルスケール100mm KANON(中村製作所)デジタルスケール100mmKANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
測定範囲(mm)100質量(g)360器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個
デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mm KANON(中村製作所)デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mmKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)5~150質量(g)160器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm KANON(中村製作所)多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mmKANON(中村製作所)
98,980税込108,878
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示(mm)0.01質量(g)550器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
バーニャキャリパー SCM KANON(中村製作所)バーニャキャリパー SCMKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.02
ロバノギス KANON(中村製作所)ロバノギスKANON(中村製作所)
61,980税込68,178
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示量(mm)0.05
モーゼル型ノギス KANON(中村製作所)モーゼル型ノギスKANON(中村製作所)
7,698税込8,468
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~70最小表示量(mm)0.05質量(g)23
両丸口ノギス KANON(中村製作所)両丸口ノギスKANON(中村製作所)
71,980税込79,178
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.05
丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
デジタルコンビニエンススケール KANON(中村製作所)デジタルコンビニエンススケールKANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1本ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
機械、測定機器などの位置決めに最適です
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタル管用ノギス KANON(中村製作所)デジタル管用ノギスKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1本ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
円柱型のジョウが、湾曲した部分の厚み測定に適しています。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03電源SR44 1個質量(g)160測定範囲(mm)0.01~150
noga特集
  • おすすめ人気ランキング
  • noga
  • isis