スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向右主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法S(mm)24寸法T(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応