カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • Qlight(394)
  • イマオコーポレーション(56)
  • 東日製作所(52)
  • ナベヤ(51)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(47)
  • サンワサプライ(41)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(37)
  • ヤンマー(33)
  • イスカル(31)
  • レイ・アウト(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • QUAD LOCK(20)
  • brother(ブラザー)(19)
  • TOSTEM(LIXIL)(17)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
  • 神保電器(12)
  • 岩田製作所(11)
  • ケナメタル(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ql」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLK KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLKKANON(中村製作所)
43,980税込48,378特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)691差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~360最小目盛(N・m)2.0負荷方向主な用途締め付け用材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
引掛スパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)引掛スパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類プレセット形ヘッド形状引掛スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
引掛スパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)引掛スパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。
用途工作機械と刃物の取り付けに。トラスコ品番808-6066材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)295精度(%)トルク:±3%トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。 ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。トラスコ品番217-8418全長(mm)1844材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)15差込角(mm)25.40ヘッド形状ラチェット式プレセット形トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10.0アズワン品番64-8920-56RoHS指令(10物質対応)対応
スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所)スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”KANON(中村製作所)
45,980税込50,578
1本
19日以内出荷
自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。
用途ボルトの締め忘れ防止に。トラスコ品番808-6655材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)232差込角(mm)9.53精度(%)【トルク】±3トルク調整範囲(N・m)7~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E” KANON(中村製作所)ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E”KANON(中村製作所)
66,980税込73,678
1個
44日以内出荷
締付完了時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーが飛び出す構造になっており、自動的にマーキングされます。ボルトの閉め忘れ防止に最適・ポカヨケの決定版です。マーキング位置は前後左右、微調整が可能です。マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1個に対応します。
精度±3%
スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所)スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”KANON(中村製作所)
46,980税込51,678
1本
34日以内出荷
自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。
用途ボルトの締め忘れ防止に。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)精度±3%
オープンスパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)オープンスパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1個
32日以内出荷
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類プレセット形ヘッド形状オープンスパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)ヘキサゴン式マーキングトルクレンチKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1本
31日以内出荷
トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。シンプル構造のため、保守、点検が容易です。マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。精度は±3%まで保証します。
プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチKANON(中村製作所)
45,980税込50,578
1本
31日以内出荷
ラチェット式なので繰り返し作業に最適既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかりますギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です