カテゴリ
- 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
「spk-14n」の検索結果

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,898税込¥10,888特価1本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~38負荷方向右主な用途締め付け用質量(kg)0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)20
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19負荷方向右主な用途締め付け用質量(kg)0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法T(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK)
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)8~38ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向右質量(kg)約0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2最小単位0.1寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK)
KANON(中村製作所)¥8,898~税込¥9,788~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)3.5~19ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向右質量(kg)約0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7最小単位0.1寸法C(Φmm)15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)
KANON(中村製作所)¥9,898~税込¥10,888~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向右寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1最小目盛0.1寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向右主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)
KANON(中村製作所)¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)13~67RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK)
KANON(中村製作所)¥9,398税込¥10,3381個11日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)8~38RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK)
KANON(中村製作所)¥8,598税込¥9,4581個11日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)4~19RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥36,980税込¥40,6781本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度;±3%
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度;±3%
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥44,980税込¥49,4781本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥45,980税込¥50,5781本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥42,980税込¥47,2781本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応