カテゴリ
- 測定用品(45)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(36)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- KEMET(39)
- KITO(キトー)(324)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(595)
- SMC(703)
- THK(43)
- TOTO(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(289)
- エスコ(57)
- ハリケーン(53)
- メディアカバーマーケット(52)
- 三木プーリ(41)
- 三菱電機(79)
- 中央精機(36)
- 堀内機械(142)
- 日本モレックス(molex)(51)
- 清水製作所[継手](50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「sr-1」の検索結果

ロングジョウノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1本ほか当日出荷から9日以内出荷パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
細穴用デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本ほか当日出荷から9日以内出荷デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
ロングジョウロバノギス
KANON(中村製作所)¥68,980~税込¥75,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。寸法H(mm)9電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
直読式デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥62,980~税込¥69,278~1台ほか当日出荷から9日以内出荷1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
デジタル極細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本ほか当日出荷から9日以内出荷極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50測定長(mm)20許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
フック付きデジタルデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥54,980~税込¥60,478~1本ほか当日出荷から10日以内出荷フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
デジタル両丸口ノギス
KANON(中村製作所)¥98,980~税込¥108,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”
KANON(中村製作所)¥78,980~税込¥86,878~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mm
KANON(中村製作所)¥75,980~税込¥83,578~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷質量(g)160測定範囲(mm)5~150器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
Eピークノギス
KANON(中村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。用途内径測定・外径測定に電源SR44/1個最小表示量(mm)0.01
デジタル丸穴ピッチノギス600mm
KANON(中村製作所)¥189,800~税込¥208,780~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(kg)2.4測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
デジタルデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.03最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます商品タイプスパン交換型デプスゲージ
E-ピタノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途挽物加工物の測定に。測定長(mm)400最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103最小表示(mm)0.01デプスバー無寸法G(mm)8ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)無最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
上下限設定デジタルノギス
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有
回転スクライバ付デジタルハイトゲージ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか翌々日出荷から10日以内出荷回転スクライバ装着で複数の測定が可能になりました。高さ測定のほかに溝測定もでき、測定時間が大幅に短縮できます。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途ケガキ作業。高さ測定。測定範囲(mm)10~300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)全高(mm)450.5器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01表示形式デジタル商品タイプ本体
フック付きデジタルデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥59,980~税込¥65,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷フック付デプスバーで3つの測定が可能 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)100
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm
KANON(中村製作所)¥97,980~税込¥107,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05質量(g)550タイプデジタル使用電池SR44 1個
直読式デジタルポイントインサイドノギス
KANON(中村製作所)¥53,980~税込¥59,378~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183測定範囲(mm)20~200電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー無
俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)ジョウ:32質量(g)500測定範囲(mm)16~300器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無適合穴径(Φmm)3~14メーカー商品コード171121
直読式丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本ほか当日出荷から10日以内出荷丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー無適合穴径(Φmm)1~10
デジタルネックノギス
KANON(中村製作所)¥86,980税込¥95,6781本3日以内出荷2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200
プラステン20
KANON(中村製作所)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス。内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能。通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています。穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05
デジタルブレードノギス
KANON(中村製作所)¥47,980~税込¥52,778~1本ほか3日以内出荷から10日以内出荷外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
直読デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥66,980~税込¥73,678~1本ほか3日以内出荷から10日以内出荷穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプ。データ出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ19最小穴径(mm)Φ3
プラステン15
KANON(中村製作所)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷・丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス・内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能・通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています・穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)全長(mm)241電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)150許容誤差(EMPE/SMPE)±0.03mm/±0.05mm
デジタルブレードノギス
KANON(中村製作所)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)160測定範囲(mm)0~150電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.02デプスバー有ジョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル管用ノギス
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本ほか5日以内出荷から14日以内出荷円柱型のジョウが、湾曲した部分の厚み測定に適しています。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)160測定範囲(mm)0.01~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルロングベースデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥54,980~税込¥60,478~1本ほか5日以内出荷から14日以内出荷間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)280電源SR44 1個寸法A(mm)245最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)150寸法C(mm)16器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B
KANON(中村製作所)¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池SR44デプスバー(有・無)無RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
デジタルポイントノギス
KANON(中村製作所)¥33,980~税込¥37,378~1本ほか8日以内出荷から20日以内出荷外側ジョウ先端が鋭くなっているので、不規則な凹凸箇所測定に最適。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥83,980税込¥92,3781本8日以内出荷小径穴用の丸穴ピッチノギス。専用の基準ゲージ G-10-3 を付属しています。外部出力機能付き質量(g)160測定範囲(mm)ピッチ上段 5~150 ピッチ下段3~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ4最小穴径(mm)Φ0.8
デジタルロングジョウノギス
KANON(中村製作所)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか当日出荷から9日以内出荷外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途球・パイプ等の直径測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー無
サークルデジタルノギス E-CCM
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。 スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。 測定子先端はベアリングになっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途大きなワークの内・外径の測定材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)内側ジョウ:24.5最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 校正証明書付 EPEAKシリーズ
KANON(中村製作所)¥20,980~税込¥23,078~1本11日以内出荷から12日以内出荷最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ
KANON(中村製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本11日以内出荷から12日以内出荷最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ
KANON(中村製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本11日以内出荷から12日以内出荷最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)