プラステン15
・丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス・内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能・通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています・穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)
- 全長(mm)
- 241
- 電源
- SR44 1個
- 最小表示量(mm)
- 0.01
- 測定長(mm)
- 150
- 許容誤差
- (EMPE/SMPE)±0.03mm/±0.05mm
- 内容量
- 1台
ノギス の新着商品
カテゴリ



























