123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターフレームホルダー リンテック21キャスターフレームホルダーリンテック21
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止種別転倒防止ベルト仕様耐震性/6強寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)50
リンクアンカー Φ80mm リンテック21リンクアンカー Φ80mmリンテック21
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
穴をあけない接着固定。アンカーボルト取り付け用の穴に設置。本製品を対角に設置して使用することを推奨します。対象物重量により数量を増やしてください。
仕様●サイズ:Φ80mm●構成:本体×1、プライマーB×1●素材:アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類●重量:約600g●概寸:径80×高さ37mm(組立時)●対象物重量:200kg以下/個●耐震度:震度6強アズワン品番65-8129-06
消火器スタンドストッパーDP リンテック21消火器スタンドストッパーDPリンテック21
8,598税込9,458
1セット
5日以内出荷
消火器の転倒、移動防止!消火器を定位置に確実な固定!カーペット床でも強力に固定!取り出しは真上に持ち上げるだけ!10型以下のフックが付いてない消火器にも対応!ネジ止め・穴あけ不要!(強力接着パッドで床に固定)・地震による火災が起きた際、消火器が転倒・移動して定位置に無いと使いたい時に使えなくなる恐れがあります。本製品は、地震の際、消火器が転倒・移動する事を防止するものです。・付属の19mmスパナを使い、スタンドとリングをネジ棒で繋ぎ、組み立ててご使用下さい。 ・本製品はスタンドの滑り止めマットとリングによる固定なので、消火器にフックがついていないタイプでも、ご使用頂けます。・取り外す時は24mm六角ナットを24mm六角穴部にはめ、スパナで回すだけ。専用工具不要で外せます。(注:ナット、スパナはお客様でご用意下さい。)レイアウト変更などで移設の際には別売りの交換接着パッドを使用し、再利用可能です。スタンドの底面を床に接着固定し、消火器をスタンド上面滑り止めマット部に乗せて使います。・カーペット床でも強力に固定できる接着パッドを使っているのでカーペットの上から容易に設置してお使い頂けます。(*タイルカーペット等、毛足の短いカーペットの場合)・スタンドを床に接着固定し、上に消火器を置く使い方なので、消火器自体の設置も簡単です。いざと言う時、消火器を真上に持ち上げるだけで、すぐに使用出来ます。
材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、塩ビ、アクリル系接着材寸法(mm)約200×200×340構成本体 × 1式(スタンド、リング、ネジ棒)、 19mm板スパナ × 1、 取説 × 1使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約1300耐久性10年
壁でツッパリ リンテック21壁でツッパリリンテック21
2,998税込3,298
1セット(2個)
翌々日出荷
天井使わず壁で突っ張る家具の転倒防止! 天板に乗せて壁に接着固定するだけ!現調要らずの簡単設置! 足元には転倒防止板をセット!常に壁で突っ張る安心構造! 強度の弱い天井を使わないので安心!天板も広々! 穴あけ、ネジ止め不要!家具や壁にキズ無し!
用途本製品は天井を使わず、ブロック(画1)を壁に接着固定し、家具を壁に押し付けるタイプの家具転倒防止具材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリマー環境樹脂、EVA樹脂寸法(mm)(ブロック本体)約110×50×60/(転倒防止板)約250×46×9.5構成ブロック×2、転倒防止板×2使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)(ブロック本体)約50/(転倒防止板)約50耐久性(年)10
運搬台車用備品 リンテック21運搬台車用備品リンテック21
7,798税込8,578
1個
当日出荷
平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
セット内容本体×1、取説×1材質PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト寸法(mm)約50×80×240質量(kg)約0.35ベルト長さ(m)約3.1アズワン品番65-0555-14
冷蔵庫ストッパーBGP リンテック21冷蔵庫ストッパーBGPリンテック21
3,398税込3,738
1個
当日出荷
冷蔵庫の転倒防止にゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい強力接着パッド使用で穴あけ工事不要取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46セット内容本体×2、アルコールパッド×2種別転倒防止ストッパー材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材質量(g/本)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20使用環境温度(℃)0~40外観ライトグレー対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)アズワン品番64-8874-74耐震性震度6強
ドロップストッパーU型 リンテック21ドロップストッパーU型リンテック21
8,998税込9,898
1セット
11日以内出荷から12日以内出荷
柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。 連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止仕様耐震性/6強セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本パイプ径(Φmm)28過負荷耐量100kg/本使用環境温度(℃)0~40質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)パイプ長(mm)1800対応ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
棚.NO!落下マット リンテック21棚.NO!落下マットリンテック21
6,998税込7,698
1箱(5枚)
15日以内出荷
セット内容本体×5枚、取説×1材質表面/布(灰色)、裏側/PER(ポリエステル系材・濃い灰色)耐荷重(kg)約40/枚使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
キャスターストッパーセット MFPシリーズ リンテック21キャスターストッパーセット MFPシリーズリンテック21
1,998税込2,198
1セット
11日以内出荷
キャスターロックが付いていない台車を簡単に輪留め脱着容易な開口式ぐ無リングストッパーホルダー付属、台車の移動時ストッパーも共に移動2種類のラインナップ。キャスターサイズに合わせて選択可能。
三角ツッパリヤグラ LRシリーズ リンテック21三角ツッパリヤグラ LRシリーズリンテック21
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
キャビネットと天井の隙間に挟んで設置。ネジ止め、穴あけ不要点ではなく三角面で支えるので天井に優しい。メイン素材は強化樹脂、軽量、スマートな外観で威圧感なし。キャビネットの上に仮設置した状態で、手前からベルトを引く事で、調整可能。
セット内容本体×1、取説×1材質強化樹脂・硬質塩ビ質量(g)300耐荷重(kg)300以下/1個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
消火器ストッパーP WBシリーズ リンテック21消火器ストッパーP WBシリーズリンテック21
1,498税込1,648
1セット
10日以内出荷から12日以内出荷
材質PC/ABS樹脂、ポリエステル、PVC、アクリル系接着材種類スタンド型外寸(mm)フック部/約40×40、面ファスナー部/約25×590、滑り止めマット/Φ170質量(g/セット)約50
キャビネットホルダーL ハイブリッド リンテック21キャビネットホルダーL ハイブリッドリンテック21
4,498税込4,948
1個
当日出荷
書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。
使用環境温度(℃)0~40構成本体×1質量(kg)【対象物】150以下/1個材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材耐震性6強外寸(mm)113×500×18(組立時)質量(g/個)150種別転倒防止ベルトアズワン品番65-1694-10
接着パッド/アルコールパッド LQシリーズ リンテック21接着パッド/アルコールパッド LQシリーズリンテック21
529税込582
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
フレキシブルジョイント MSシリーズ リンテック21フレキシブルジョイント MSシリーズリンテック21
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です。強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要です。対象物と床面との隙間が広い場合にご使用ください。
種別転倒・移動防止具質量(kg)約1.2、【対象物】300以下/個寸法(幅W×高さH)(mm)105×210アズワン品番3-9282-02耐震性震度6強
落下防止バンドE LH-918Eシリーズ リンテック21落下防止バンドE LH-918Eシリーズリンテック21
1,298税込1,428
1式
翌々日出荷から7日以内出荷
オープン棚の収納物の落下を防止するベルトです。PPボックス内に入ったバックルを上に抜き取るだけで収納物の出し入れが可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)・ポリカABS樹脂、接着材/アクリル系ベルト幅(mm)19質量(kg/本)【対象物】125耐震性震度6強質量(g)約70セット内容両端バックル付きベルト×1本、片側バックル付きベルト×2本、PPボックス×2個、アルコールパッド×1個
リンクレベルアジャスターストッパー リンテック21リンクレベルアジャスターストッパーリンテック21
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要 機器を動かさずに取り付け可能 取り外し跡が残らない
種別転倒防止ストッパー適合1200kg/4個使用時セット内容本体(接着パッド付円盤、ハサミ連結板、高さ調整板、ディスクパイプ、ボルト・ワッシャー等)、プライマーB(5g)材質処理鋼板、アクリル系粘着剤使用環境温度(℃)0~40適合ボルト径M18~M32耐震性6強
交換用両面接着パッド リンテック21交換用両面接着パッドリンテック21
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
適合Φ80円盤用交換テープ寸法(mm)Φ80
リンクホルダーBS リンテック21リンクホルダーBSリンテック21
4,298税込4,728
1個
当日出荷
種別転倒防止ベルト適合90kg使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
落下ストッパーA(棚穴固定型) リンテック21落下ストッパーA(棚穴固定型)リンテック21
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から15日以内出荷
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。 オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。 棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。 穴あき支柱のオープン棚に対応。 支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止過負荷耐量100kg/1本仕様耐震度/6強相当セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約200
キャビネットホルダーEXP リンテック21キャビネットホルダーEXPリンテック21
10,980税込12,078
1セット(2個)
翌々日出荷
キャビネット等の転倒・移動防止の最高峰! ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい! 足元も専用ストッパーで固定!移動防止も兼ねた最高峰の地震対策具! 強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! 取り外し時は専用工具不要!
用途キャビネット等の転倒・移動防止仕様(対応交換用接着パッド)LQ-46+LQ-14材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、ステンレス、アクリル系接着材寸法(mm)(ベルトストッパー)210×52×20/(ボトムストッパー)55×63×20(板厚:2)構成ベルトストッパー×2、ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)(ベルトストッパー)80/(ボトムストッパー)80耐久性(年)10
強粘着モジュール(4個入り)P リンテック21強粘着モジュール(4個入り)Pリンテック21
2,498税込2,748
1セット
翌日出荷
設置は簡単!固定する物の裏面に貼り付けて設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は様々な固定対象物の全方向転倒を防止するものです。セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7寿命約5年~7年(使用環境による)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約5耐震性震度6強
台車荷落下防止 WKシリーズ リンテック21台車荷落下防止 WKシリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
台車に載せた荷物の落下防止 台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置 ベルト長は5000mm。積荷高さに合わせた長さで簡単ロック 荷解き時はワンタッチロック解除。ベルト自動巻取り収納。
材質PC/ABS樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト寸法(mm)約87×112×175質量(g)約500ベルト長さ(mm)約5000耐荷重(kg)200以下範囲(mm)背板幅取付範囲:100~150構成本体×1、取説×1アズワン品番65-8892-32
フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21フレームホルダー MS-705シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。 機械を動かさずに取り付け可能です。
種別落下防止器具寸法(mm)154×120×131サイズL耐荷重(kg)500/個アズワン品番3-7243-01高さ調整範囲(mm)11~35耐震性震度6強相当
連結板金具セットP LPシリーズ リンテック21連結板金具セットP LPシリーズリンテック21
5,498税込6,048
1セット
9日以内出荷
連結板Mと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Mをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/90×16×3.2質量(g)金具L/約130、連結板S/約32耐震性6強タイプ連結板金具MセットPアズワン品番64-3279-93
リンクワイヤーストッパーL リンテック21リンクワイヤーストッパーLリンテック21
7,698税込8,468
1個
21日以内出荷
キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。
材質表面処理鋼板 アクリル系両面接着材本体寸法(mm)384×80×35質量(g/個)480耐荷重(kg)300/個セット内容接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16)アズワン品番61-3740-73
フレキシブルジョイント MSシリーズ リンテック21フレキシブルジョイント MSシリーズリンテック21
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です。強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要です。対象物と床面との隙間がない場合にご使用ください。
質量(kg)約0.9、【対象物】300以下/個寸法(幅W×高さH)(mm)105×110アズワン品番3-9282-01耐震性震度6強
設備転倒ストッパーS 175×50×30mm リンテック21設備転倒ストッパーS 175×50×30mmリンテック21
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
卓上の小型設備・測定器等の転倒・移動防止具です。レベルアジャスターを挟んで卓上に接着固定するため穴あけ工事が不要です。
アズワン品番3-9280-01
フレームホルダーシリーズ リンテック21フレームホルダーシリーズリンテック21
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止! 設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ! レイアウト変更などにも対応可能
種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
コーナーブロック リンテック21コーナーブロックリンテック21
16,980税込18,678
1個
当日出荷
レベルアジャスターがない設備にも対応可能! V字型ストッパーで2方向への移動を防止! 幅広い工場設備に対応OK!
種別転倒防止ストッパー適合1200kg/2個使用時セット内容本体(接着パッド付円盤×2、V字型ストッパー金具、ワッシャー×4、六角ボルト(M16×20mm)×2、プライマーB(5g)×2本材質アクリル系粘着剤、メッキ処理鋼板、メッキ処理ねじ類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×105×65(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
リンクアーム リンテック21リンクアームリンテック21
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
オフィス内のローキャビネットの転倒を防止する製品です。 L字型金具の接着テープが貼付けてある側をローキャビネット下部に接着固定し、接着テープが貼付けられていない側を床面に設置して使用します。 設置はローキャビネット1本に対して四隅に1個ずつで合計4個使用します。 オフィス内で壁面に面さずに置かれたローキャビネットに対応します。 床面がタイルカーペットの場合、タイルカーペットに切込みを入れてその下に設置することが可能です。 床面設置側は接着テープが貼り付けられていないため移設が容易です。 接着固定のため、ローキャビネットへの穴あけ工事が不要です。また、取付の際にローキャビネットを動かす必要がありません。 接着固定の代わりにタッピングねじによる固定も可能です。
種別L字金具仕様接着テープ付適合80kg以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×84×48使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
リンクノンスリップM リンテック21リンクノンスリップMリンテック21
1,798税込1,978
1セット(6枚)
13日以内出荷
書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。 棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。 棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。 本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。 ストッパーが透明なので、外観を損ないません。 汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚種別落下防止器具寸法(mm)45×145×1質量(g)10(6本)過負荷耐量40kg/枚使用環境温度(℃)0~40
落下ストッパーMP(180cm) リンテック21落下ストッパーMP(180cm)リンテック21
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×25×1.3
薄型テレビストッパーM リンテック21薄型テレビストッパーMリンテック21
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。
用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。種別耐震マット寸法(mm)44×45仕様耐震度震度6強相当付属品テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4適合46型未満のモニタートラスコ品番487-1715材質ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤幅(mm)44厚さ(mm)10高さ(mm)10質量(g)40奥行(mm)45使用の目安対象物1台につき4個質量(g/個)50
フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21フレームホルダー MS-705シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!取り外し跡が残らない!工場設備・装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB寸法(mm)154×120×131質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個高さ(mm)可変範囲:35~50使用環境温度(℃)0~40アズワン品番61-3741-03耐震性耐震度:震度6強相当
フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21フレームホルダー MS-705シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!取り外し跡が残らない!工場設備、装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB寸法(mm)154×120×131質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個使用環境温度(℃)0~40耐震性耐震度:震度6強相当
ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21ドロップストッパー LR-080シリーズリンテック21
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。落下防止用パイプバーを片手で簡単開閉!
用途オープン棚の収納物落下防止に。材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール質量(kg)対象物:100使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)パイプ径/Φ28、ホルダー/57×24×108
紙製クリアファイル 100枚×5包入 リンテック21紙製クリアファイル 100枚×5包入リンテック21
31,980税込35,178
1箱(5包×100枚)
13日以内出荷
紙本来の優しい肌合いと透け感を実現 鉛筆やボールペンなどでの筆記適性 使いやすさを考慮した適度な厚みとコシ オフセット印刷や、レーザープリンタ出力などに対応 そのままシュレッダー廃棄できるほか、昨今の脱プラスチック需要にも対応します。
仕様●サイズ:約横226×縦310mm ※A4サイズの書類が入りますアズワン品番67-9262-15
段積みストッパーP リンテック21段積みストッパーPリンテック21
14,980税込16,478
1式
21日以内出荷
段積み装置の転倒防止液体クロマトグラフィーなどの転倒防止穴をあけない接着固定
仕様●構成:フラットLLB×4、連結ベルト2450×2、アルコールパッド×4、取扱説明書×1●材質:処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材、鋳物、ポリプロピレン●概寸:金具/54×118×H56-64、ベルト長/2400mm●耐震度:震度6強アズワン品番65-8892-31
ボトルホルダーP リンテック21ボトルホルダーPリンテック21
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
段積み装置の上に置かれたボトルやビンの固定穴をあけずに接着固定面ファスナー仕様で長さ調整可能
仕様●構成:本体×1、アルコールパッド×2、取扱説明書×1●材質:ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリエステル●概寸:42×200×H18mm●耐震度:震度6強アズワン品番65-8892-30
回転剥離工具 LTシリーズ リンテック21回転剥離工具 LTシリーズリンテック21
4,798税込5,278
1個
21日以内出荷
床や接着面を傷めず、きれいに取り外すための専用工具です。水平方向に回転させて外します。テコの原理を利用して取り外します。
仕様●材質:スチール●対象商品:LP-080・LP-081・LP-082・LP-086●入数:1個●サイズ: W67×D61×H28 (mm)アズワン品番65-3904-43