123件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁でツッパリストッパーP リンテック21壁でツッパリストッパーPリンテック21
8,498税込9,348
1セット
翌々日出荷
天井を痛める事無く前方への移動も防止できる構造になっております。・設置は簡単!穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です!・コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません。・取り外す際は専用工具不要!ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。ボトムストッパーはタップ穴に M5 のネジをねじ込み床面から浮かせ剥がします。
用途本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、固定対象物を壁に押し付けるタイプの耐震具です。また、足元を固定するボトムストッパーを使用し、常に壁に突っ張る事ができます。種別ツッパリストッパー材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ステンレス寸法(mm)ブロック本体: 110 × 50 × 60/個、ボトムストッパー:55 × 63 × 20(板厚2)/個使用温度範囲(℃)0~40構成ブロック×2、 ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4質量(g/個)ブロック本体:約50、ボトムストッパー:80耐久性10年
Φ80モジュール円盤 P リンテック21Φ80モジュール円盤 Pリンテック21
3,898税込4,288
1セット
翌々日出荷
強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!
用途各種機器、装置の移動防止使用工具剥離用工具(別売):LT-390P寸法(Φ×高さH)(mm)80×23.5構成Φ80円盤(六角モジュール付)×1セット使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)210耐久性10年素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
Φ100 モジュール円盤 P リンテック21Φ100 モジュール円盤 Pリンテック21
4,898税込5,388
1セット
翌々日出荷
強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!
用途各種機器、装置の移動防止使用工具剥離用工具(別売):LT-390P寸法(Φ×高さH)(mm)100×23.5構成Φ100円盤(六角モジュール付)×1セット使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)300耐久性10年素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
モジュール剥離用SUSスパナP リンテック21モジュール剥離用SUSスパナPリンテック21
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
MS-80MP及びMS-100MPの剥離が簡単にできる
質量(g/個)約44素材SUS
キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズ リンテック21キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズリンテック21
3,798税込4,178
1袋(1個)
当日出荷
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。壁と什器を固定します。接着パッドを使用のため壁を傷めません。対象物1台に対し2個使用。
仕様BP 1個入セット内容樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1材質本体PCアロイ、ベルト/PP質量(kg)【対象物】300(2個使用)内容1本入り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×149×18アズワン品番61-3740-47
アジャスターホールドストッパーP リンテック21アジャスターホールドストッパーPリンテック21
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和! 繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に! 強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要! 固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和! 固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません! 本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器 装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。 一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。 固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。 接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。
用途各種機器、装置の移動防止種別転倒防止ストッパー材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材寸法(mm)147 × 100 × 高さ65質量(kg)対象物:150以下/個質量(g)約800(1個当り)適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm対応交換接着パッド:LQ-23構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1使用環境温度(℃)0~40
プレートストッパーP リンテック21プレートストッパーPリンテック21
4,898税込5,388
1セット
翌々日出荷
強粘着モジュールで書籍類落下防止をスマートに!書棚・オープンラックの棚板前面に貼って落下を防止! 棚板上前面に貼るだけ!強力粘着で簡単設置! 製品高さ10mm!出し入れ時、邪魔になりません! 微調整可能!棚サイズ内寸に合わせて設置できます! 本製品はアクリル系粘着材による強粘着固定でストッパーを棚板前面に貼るだけの簡単設置で、書棚、オープンラック等に収められた書籍 ファイル類の落下を防止する製品です。(ストッパー底面の粘着部フィルムを剥がし、棚板に押し付けるだけ) 約80mm以上の可変範囲を持っているので、お持ちの棚サイズ内寸に合わせた微調整が可能です。(連結部に強粘着モジュールをお客様自身で貼り付けて頂きます) 取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-380P)で簡単に剥離できます。
用途棚の落下防止仕様剥離用工具(別売):LT-380P種別転倒防止ストッパー材質アクリル系粘着材、アクリル板材使用環境温度(℃)0~40耐久性(年)10
WK200用延長ベルト2000mmP リンテック21WK200用延長ベルト2000mmPリンテック21
919税込1,011
1セット
翌々日出荷
台車荷落下防止WK200(3m)を3m延長できるベルト!! 台車に載せた荷物は形状も様々で運搬中に荷崩れを起こす事が多々あります。本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置のベルト長さを容易に継ぎ足しする為の延長ベルトです。 使い方は簡単!WK200のベルトフックに本製品のベルト輪部を掛けて固定するだけ。容易に2000mm分ベルト長さを延長する事が出来ます。 ベルト有効長さは合わせて5000mm!WK200の元ベルトでは足りなかった大型台車に高く積んだ荷物でも、しっかり固定出来るようになります。 本製品はWK200を様々な場面で使っていただく為のアクセサリー商品です。WK200は付属しておりませんので、お客様ご自身で別途ご購入いただき、組み合わせて御使用下さい。 WK200の取扱説明書を良く読んで御使用下さい。尚、本製品はWK200本体に巻き取る事が出来ません。予めご了承下さい。
用途積荷落下を防止するWK200のベルト(3m)を後付けで2m延長する為のものです材質ポリプロピレンベルト、メッキ処理鉄寸法(幅Wmm×長さLm)25×2000構成延長ベルト2000mm×1/付属品無し使用環境温度(℃)0~40耐久性(年)10
テレビストッパー(6個入り) リンテック21テレビストッパー(6個入り)リンテック21
2,898税込3,188
1セット
翌日出荷
設置は簡単!固定するテレビスタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易! 強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は75型以下テレビの全方向転倒を防止するものです。セット内容強粘着モジュール×6、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7寿命約5年~7年(使用環境による)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約5耐震性震度6強
モニターストッパー(4個入り)P リンテック21モニターストッパー(4個入り)Pリンテック21
2,498税込2,748
1セット
翌日出荷
本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。 設置は簡単!固定するモニタースタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く*耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。 取り外しは市販スパナで容易に! 様々な形状の対象物に対応! 目立たない外観!
用途本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7寿命約5年~7年(使用環境による)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約5耐震性震度6強
パワーヤモリ リンテック21パワーヤモリリンテック21
6,498税込7,148
1セット
翌日出荷
安心・確実な通電火災対策!震度5強以上で電源を自動遮断する【ヤモリ】を幅広く設置する為の補助具! 標準ヤモリでは切断不可能な家庭用特殊ブレーカーに対応!(硬いブレーカー、ロングストロークタイプでも切断が可能に!) 通電火災対策品【ヤモリ】をパワーアップさせる補助具! 地震による停電からの復帰時、通電火災を防止する感震ブレーカーアダプターヤモリ(GV-SB1)と組み合わせて使うアクセサリー商品です。
用途本製品は比較的特殊な仕様のブレーカーで、ブレーカースイッチの切断力が強力なタイプ、スイッチを切断するまで のストロークが長いタイプの分電盤にも【ヤモリ】 GV-SB1(*以降【ヤモリ】と略す)を使って頂ける様に開発したアク セサリー商品です。本製品をブレーカーに取り付ける事で【ヤモリ】をパワーアップします。仕様対応交換用接着パッド:LQ-50材質ABS/PCアロイ、アクリル系接着パッド構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書 ※ヤモリは付属していません使用環境温度(℃)-20~40寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×145×55耐用年数(年)10
リンクプレートフラット LPシリーズ リンテック21リンクプレートフラット LPシリーズリンテック21
4,298税込4,728
1個
21日以内出荷
キャビネットの転倒・移動防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。キャビネットを動かさずに取り付け可能。移設時には取り外し可能。壁面からの距離が離れているキャビネットに対応。
セット内容接着テープ付き金属板(金具S)×2、スリーブ×1、ワイヤー×1材質表面処理鋼板、アクリル系両面接着材耐荷重(kg)80以下/個外寸(mm)98×44×33(金具S)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
フローリングガードシート リンテック21フローリングガードシートリンテック21
979税込1,077
1個
5日以内出荷
フローリングに貼ることにより水分や汚れ、キズから防ぎます。水ぶきOKでお手入れしやすいです。ご使用後糊残りせずはがせます。UVカット99%です。フローリングに貼ってお使いください。
材質ポリプロピレン、ポリエステル、アクリル系接着剤、裏紙つやあり半透明
床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8m リンテック21床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8mリンテック21
449税込494
1個
5日以内出荷
貼ってはがせる、床の傷みを防ぐテープです!掃出し窓のサッシの手前に貼って、結露水から床の腐食を防ぐテープです。UVカット効果もあるので、カーテンの内側の日焼けも防いでくれます。貼っても目立たない半透明タイプです。フローリングに貼ってお使いください。暑さには強いですが、10℃以下の場合は接着しない場合があります。必ず15℃以上の室温で貼り付けてください。貼れる床面:フローリング 畳、カーペットなど織物には貼れません。
材質ポリエステル、アクリル系樹脂、裏紙幅(mm)100半透明長さ(m)1.8耐熱温度(℃)80アズワン品番64-9105-97
ウォーターサーバーストッパーWP リンテック21ウォーターサーバーストッパーWPリンテック21
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
モジュール剥離用スパナP リンテック21モジュール剥離用スパナPリンテック21
599税込659
1セット
6日以内出荷
超強粘着モジュールでもこの専用スパナなら簡単に取外しができます(特許取得済) 床面材や接地面を傷めず、きれいに取外し可能。 水平に回転させて外す新設計。誰でも簡単に取外しできます。 強粘着モジュールを水平に回転させて外します。
セット内容六角ゲル用スパナ×1材質アクリル系樹脂質量(g)約24(1個当り)寸法(長さL×幅W)(mm)約133×75
棚.NO!落下マット リンテック21棚.NO!落下マットリンテック21
11,980税込13,178
1箱(10枚)
21日以内出荷
書籍・小物類の落下防止に。 適度に滑らせ落下を防止します。 棚板上に敷くだけの簡単設置。 書籍の出し入れが容易で、ノンダメージ。 高さ、大きさが不揃いでも落下防止ができます。
種別ノンスリップマット材質表面/布(灰色)、裏側/PER(ポリエステル系材・濃い灰色)長さ(mm)100幅(mm)850厚さ(mm)1.3グレー質量(g)60耐荷重(kg)40/枚使用環境温度(℃)0~40アズワン品番2-9097-11奥行き(cm)10耐震性6強
リンクゲル 4枚入り リンテック21リンクゲル 4枚入りリンテック21
2,898税込3,188
1袋(4枚)
21日以内出荷
パソコン、ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン耐震性6強相当
連結板金具セットP LPシリーズ リンテック21連結板金具セットP LPシリーズリンテック21
4,998税込5,498
1セット
9日以内出荷
連結板Sと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Sをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/65×16×3.2質量(g)金具L/約130、連結板S/約22耐震性6強タイプ連結板金具SセットPアズワン品番64-3279-92
交換用両面接着パッド プレート消火器フック用 リンテック21交換用両面接着パッド プレート消火器フック用リンテック21
1,898税込2,088
1セット(10枚)
8日以内出荷
LK-119BP用交換接着パッド
寸法(mm)50×50アズワン品番64-0977-77
冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズ リンテック21冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズリンテック21
2,998税込3,298
1セット
21日以内出荷
地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160使用環境温度(℃)0~40材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
ロックヤモリ リンテック21ロックヤモリリンテック21
1,498税込1,648
1個
21日以内出荷
震度5強以上の地震を感知すると自動で冷蔵庫の扉をロックします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×40(台座含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×44×12(扉用ラッチ)質量(g)約40使用環境温度(℃)0~40材質ABS/PC樹脂、ステンレス材、アクリル系接着材アズワン品番62-9986-93
角プレート10枚入 リンテック21角プレート10枚入リンテック21
999税込1,099
1袋(10枚)
7日以内出荷
角プレート10枚入り
アズワン品番61-3740-83
薄型テレビストッパー LVシリーズ リンテック21薄型テレビストッパー LVシリーズリンテック21
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
薄型テレビの転倒防止に28型以下のテレビに対応両面テープを使用しテレビを固定対象物1台に付き2種類、2個使用。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×44×71材質ABS樹脂適合サイズ28型以下のモニターセット内容テレビフット×2、フット台×2、アルコールパッド×1シールフィルム(黒)×2サイズSアズワン品番61-3740-54
リンクゲルエコ 4枚入り リンテック21リンクゲルエコ 4枚入りリンテック21
999税込1,099
1袋(4枚)
21日以内出荷
テレビ、パソコン、小物等の落下・転倒防止工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン耐震性6強相当タイプリンクゲル エコ
リンクゲル 4枚入り リンテック21リンクゲル 4枚入りリンテック21
1,798税込1,978
1袋(4枚)
21日以内出荷
ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン寸法(Φ×mm)20×3耐荷重(kg)12以下/4枚使用時耐震性6強相当サイズアズワン品番61-3740-38
ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21ドロップストッパー LR-080シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。
用途オープン棚の収納物落下防止に寸法(mm)ホルダー/57×24×108材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール適合【柱形状】U字型(横面内側に穴あき)内寸(mm)1370~1450(対応柱)耐荷重(kg)100タイプUタイプパイプ径(Φmm)28アズワン品番3-1417-03
設備転倒ストッパー MSシリーズ リンテック21設備転倒ストッパー MSシリーズリンテック21
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
重量級設備の転倒・移動を防止します。レベルアジャスターを挟んで床面に接着固定するため、穴あけ工事が不要です。
適合径(Φmm)【アジャスター】20以下高さ調節30~40mm耐震性震度6強
安全キャビネットストッパーP リンテック21安全キャビネットストッパーPリンテック21
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ネジ止め穴あけ不要で、簡単に設置できます。安全キャビネットの移動、転倒を防止する安全用具です。ベルトにバックルが付いており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能です。円盤で床に接着固定し、接続したPPベルトで対象物を巻いて使用します。
仕様接着面寸法(mm):Φ100、対象物重量(kg):200以下(1セット)、セット内容(mm):接着パッド付き円盤(Φ100)×2個、PP製ベルト×2本ベルト長さ(mm)1200型番LH-002AP使用環境温度(℃)0~40アズワン品番3-4177-01
ボトムホルダーS リンテック21ボトムホルダーSリンテック21
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。
種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、ゴムブッシング、連結ボルト1セット、プライマーB×2寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
ボトムホルダーA リンテック21ボトムホルダーAリンテック21
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。
種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、連結ボルト1セット、プライマーB×2寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
リンクプレートフラット リンテック21リンクプレートフラットリンテック21
5,998税込6,598
1個
当日出荷
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。
適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
リンクジョイント(ホワイト) リンテック21リンクジョイント(ホワイト)リンテック21
2,798税込3,078
1セット(4枚)
当日出荷
種別連結器具適合100kg寸法(mm)113×113×0.55ホワイト使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
リンクホルダーサーバー工事用 リンテック21リンクホルダーサーバー工事用リンテック21
1,998税込2,198
1本
12日以内出荷
デスクトップパソコン、サーバーやその他各種機器の点灯と移動を防止する製品です。 ベルトの両端に取付けられた接着パッド付フックを両方とも接地面に接着固定し、ベルト中間部分に設けられた接着パッド付フックをサーバーの天板に接着固定して使用します。 接着固定の為、接地面の穴あけ工事が不要です。また、サーバーを動かさなくとも取付が可能です。 カムバックルでベルト長さを調整できるので、様々な大きさや形状のサーバー等に取付け可能です。 カムバックルの解除レバーを押してベルトを外すことが可能なので、サーバーメンテナンス時の一時的な移動に対応できます。 サーバー移設時は、接着パッド付フックを専用工具で取り外して行います。
種別転倒防止ベルト適合80kg/2本使用時材質(接着パッド付フック)ABS樹脂、(ベルト)ポリプロピレン、鉄製カムバックル付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(接着パッド付フック)42×42×14使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
フラットカバーP リンテック21フラットカバーPリンテック21
799税込879
1個
15日以内出荷
設置済みの耐震金具を外さず、被せて使うだけ。 移設時は容易に取り外し可能、使いまわしOK。 目立たない!耐震金具と同じグレーの外観。
使用方法リンクプレートフラットLLやリンクプレートフラッツⅡに使用材質NBR製プロテクター(グレー)寸法(mm)35×14×33質量(g)10使用環境温度(℃)0~40
耐震具連結板 リンテック21耐震具連結板リンテック21
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別連結器具使用方法金具LやリンクプレートフラットLL使用
金具L 底板ベース リンテック21金具L 底板ベースリンテック21
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合120kg以下使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
リンクフレーム三角シリーズ リンテック21リンクフレーム三角シリーズリンテック21
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷から15日以内出荷
什器を壁や床に接着固定せずに什器の天板に載せるだけの簡単設置です。 高さは可変範囲内で調整可能です。 保守不要で、安定した効果を発揮します。 空調や採光、監視カメラを遮る問題もありません。
用途什器の固定、地震による転倒防止種別つっかえ棒仕様耐震度/6強寸法(mm)314×380×60~770構成3本の柱、天板・底辺ともに三角形のフレームセット:1個過負荷耐量300kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)2.5
断積み装置ストッパーP リンテック21断積み装置ストッパーPリンテック21
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷
本製品は液体クロマトグラフィーに代表される段積みされた装置を見栄え良く、確実に固定する為の物です。不均一に配置された装置でも複数付属する接着パッド付きフックで各装置面を固定するのでベルトを弛ませる事なく、強力に固定出来ます。 接着パッド付きフックは自由に動かす事が可能なので装置の設置環境に合わせ任意の位置に固定出来ます。 接着固定ですので装置や作業台などへの穴あけ工事が不要です。 シンプルでコンパクトな設計ですので汎用性があります。
用途段積みされた装置の移動防止質量(g)約800使用環境温度(℃)0~40
落下ストッパーMP(210cm) リンテック21落下ストッパーMP(210cm)リンテック21
2,998税込3,298
1セット
11日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×25×1.3