フレームホルダー MS-705シリーズリンテック217日以内出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!取り外し跡が残らない!工場設備・装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB寸法(mm)154×120×131質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個高さ(mm)可変範囲:35~50使用環境温度(℃)0~40アズワン品番61-3741-03耐震性耐震度:震度6強相当