カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 二六製作所
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • タンガロイ(12)
  • エスコ(11)
  • 日東工器(11)
  • SUGICO(スギコ)(10)
  • カワムラサイクル(8)
  • TOTO(7)
  • NewHikari(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • TRUSCO(5)
  • ホンダ(5)
  • 東芝(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • SMC(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)

「sh40」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石 角型 二六製作所ネオジム磁石 角型二六製作所
359税込395
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 丸型(皿穴付) 二六製作所ネオジム磁石 丸型(皿穴付)二六製作所
2,398税込2,638
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状丸型(皿穴付)シルバー表面処理Niメッキねじ穴数1着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
ネオジム磁石 リング型 二六製作所ネオジム磁石 リング型二六製作所
529税込582
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 角型(皿穴付) 二六製作所ネオジム磁石 角型(皿穴付)二六製作所
2,998税込3,298
1パック(3個)
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40長さ(mm)20形状角型(皿穴付)幅(mm)20厚さ(mm)4シルバー吸着力(N)50.21表面処理Niメッキ適合ねじM5ねじ穴数1表面磁束密度(T)0.34着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ 二六製作所耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ二六製作所
9,298税込10,228
1箱(30個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷