カテゴリ

  • 切削工具(70)
  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(55)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(168)
  • EIKO(栄工舎)(68)
  • KANA(片山チエン)(511)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
  • NTN(エヌティーエヌ)(75)
  • OSG(オーエスジー)(88)
  • S&K(三興製作所)(60)
  • THK(58)
  • TRUSCO(120)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(72)
  • イマオコーポレーション(93)
  • エスコ(164)
  • グーリング(76)
  • サンクリエイト(83)
  • ノーブランド(61)
  • 三木プーリ(172)
  • 大阪魂(200)
  • 椿本チエイン(90)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ19」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    鉄骨用テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4
  • スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    ロングテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)

    AGミル 4枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • DLCミル2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル2枚刃

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ(H)シャンク径公差(mm)h7
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク ショートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
  • SGポイントタップ NACHI(不二越)

    SGポイントタップ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
    溝数3
  • ヘビー ロング NACHI(不二越)

    ヘビー ロング

    NACHI(不二越)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
  • Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル3枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
  • AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    AGミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gミディアムエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800番台

    NACHI(不二越)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)

    電ドル用ノスドリル パック

    NACHI(不二越)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
  • SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越)

    SG-FAX エンドミル 4枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラットショート

    NACHI(不二越)
    ¥92,980税込¥102,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
    材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
  • ナタックエンドミル 3枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル 3枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3ねじれ角標準公差(mm)0~-20
  • SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • AGミルヘビー NACHI(不二越)

    AGミルヘビー

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
  • Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.025シャンク径公差(mm)h7
  • SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準