カテゴリ
- 切削工具(15)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- Festo(75)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(38)
- JTC(27)
- KYO-EI(59)
- MAD MAX(マッドマックス)(201)
- OSG(オーエスジー)(144)
- SMC(568)
- TDT(田野井)(50)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(138)
- アイゼン(26)
- イシハシ精工(44)
- エスコ(99)
- トヨタ(63)
- ハンマーキャスター(24)
- ホンダ(51)
- 大阪魂(168)
- 東海キャスター(70)
- ブランドをもっと見る
「1.25-12」の検索結果

ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥1,578,053税込¥1,735,8581台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥1,608,410税込¥1,769,2511台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS
NACHI(不二越)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。突き出しセンタ有無無
HyperZスパイラルタップ ZSP
NACHI(不二越)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
SGスパイラルタップ バリレス
NACHI(不二越)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。用途ねじ加工溝数3食付き(P)2.5P
HyperZポイントタップ
NACHI(不二越)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。溝数3食付長さ(mm)5
SGスパイラルタップ バリレス 左ねじれ
NACHI(不二越)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。用途ねじ加工溝数3食付き(P)5P
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL
NACHI(不二越)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
SGスパイラルタップロングシャンク バリレス
NACHI(不二越)¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。立ち壁などのワーク形状に対応するため、ロングシャンクをラインナップに追加。材質【工具】FAXコーティングSG食付き(P)2.5
油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ
NACHI(不二越)¥1,443,000~税込¥1,587,300~1個42日以内出荷・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。用途最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫最高使用圧力(MPa)30定格使用圧力(MPa)21最高回転速度(min-1)2000ポンプの種類ダブルポンプ
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転
NACHI(不二越)¥1,578,053税込¥1,735,8581台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥1,298,000税込¥1,427,8001台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥1,608,410税込¥1,769,2511台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油