油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ

油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ - NACHI(不二越)油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ - NACHI(不二越)

・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。
・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。

用途
最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫
最高使用圧力(MPa)
30
定格使用圧力(MPa)
21
最高回転速度(min-1)
2000
ポンプの種類
ダブルポンプ
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります
1279件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
回転方向
取付け方法
容量(cm3)
ポンプサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83007885IPH-44A-32-32-TT-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】24.8~38.7(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】32.3、【シャフト側】32.3IPH-44A
¥701,000
¥455,650
¥501,215(税込)
42日以内出荷
返品不可
83007919IPH-45A-20-64-EEL-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】20.7、【シャフト側】6.39IPH-45A
¥1,030,000
¥669,500
¥736,450(税込)
42日以内出荷
返品不可
83007937IPH-33A-13-16-E-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】12.2~18.9(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】13.3、【シャフト側】15.8IPH-33A
¥614,000
¥399,100
¥439,010(税込)
42日以内出荷
返品不可
83007946IPH-44A-25-32-EEL-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】24.8~38.7(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】25.7、【シャフト側】32.3IPH-44A
¥685,000
¥445,250
¥489,775(税込)
42日以内出荷
返品不可
83007980IPH-26A-8-125-L-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】8.18、【シャフト側】125.6IPH-26A
¥1,190,000
¥773,500
¥850,850(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008025IPH-25A-3.5-50-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】3.6、【シャフト側】50.3IPH-25A
¥858,000
¥557,700
¥613,470(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008095IPH-34A-10-20-EE-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】24.8~38.7(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】10.2、【シャフト側】20.7IPH-34A
¥627,000
¥407,550
¥448,305(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008129IPH-56A-50-100-LTT-11(1200min-1時)【ヘッド側】48.9~76.6、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】50.3、【シャフト側】101.6IPH-56A
¥1,710,000
¥1,111,500
¥1,222,650(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008138IPH-25A-5-50-T-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】5.24、【シャフト側】50.3IPH-25A
¥903,000
¥586,950
¥645,645(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008147IPH-46A-20-80-EL-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】20.7、【シャフト側】81.3IPH-46A
¥1,240,000
¥806,000
¥886,600(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008165IPH-35A-16-50-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】15.8、【シャフト側】50.3IPH-35A
¥931,000
¥605,150
¥665,665(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008190IPH-34A-13-25-T-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】24.8~38.7(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】13.3、【シャフト側】25.7IPH-34A
¥643,000
¥417,950
¥459,745(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008208IPH-36A-10-125-EEL-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】10.2、【シャフト側】125.6IPH-36A
¥1,260,000
¥819,000
¥900,900(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008251IPH-35A-10-50-EE-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】10.2、【シャフト側】50.3IPH-35A
¥944,000
¥613,600
¥674,960(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008260IPH-24A-6.5-20-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】24.8~38.7(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】6.55、【シャフト側】20.7IPH-24A
¥570,000
¥370,500
¥407,550(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008296IPH-23A-8-13-LTT-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】12.2~18.9(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】8.18、【シャフト側】13.3IPH-23A
¥572,000
¥371,800
¥408,980(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008321IPH-26A-3.5-80-LTT-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】3.6、【シャフト側】81.3IPH-26A
¥1,140,000
¥741,000
¥815,100(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008339IPH-26A-6.5-125-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】6.55、【シャフト側】125.6IPH-26A
¥1,180,000
¥767,000
¥843,700(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008348IPH-25A-8-64-E-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】8.18、【シャフト側】6.39IPH-25A
¥951,000
¥618,150
¥679,965(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008375IPH-33A-13-13-LT-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】12.2~18.9(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】13.3、【シャフト側】13.3IPH-33A
¥600,000
¥390,000
¥429,000(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008409IPH-22A-6.5-8-LT-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】4.3~9.8(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】6.55、【シャフト側】8.18IPH-22A
¥514,000
¥334,100
¥367,510(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008436IPH-35A-16-64-LTT-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】15.8、【シャフト側】6.39IPH-35A
¥994,000
¥646,100
¥710,710(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008470IPH-35A-16-50-EE-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】15.8、【シャフト側】50.3IPH-35A
¥966,000
¥627,900
¥690,690(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008488IPH-25A-5-50-TT-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】5.24、【シャフト側】50.3IPH-25A
¥903,000
¥586,950
¥645,645(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008531IPH-46A-25-100-E-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】25.7、【シャフト側】101.6IPH-46A
¥1,270,000
¥825,500
¥908,050(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008558IPH-26A-5-100-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】5.24、【シャフト側】101.6IPH-26A
¥1,130,000
¥734,500
¥807,950(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008576IPH-46A-25-80-EEL-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】25.7、【シャフト側】81.3IPH-46A
¥1,250,000
¥812,500
¥893,750(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008585IPH-55A-64-64-EE-11(1200min-1時)【ヘッド側】48.9~76.6、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】63.9、【シャフト側】6.39IPH-55A
¥1,400,000
¥910,000
¥1,001,000(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008601IPH-46A-20-125-LTT-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】20.7、【シャフト側】125.6IPH-46A
¥1,400,000
¥910,000
¥1,001,000(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008610IPH-34A-16-32-EL-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】24.8~38.7(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】15.8、【シャフト側】32.3IPH-34A
¥674,000
¥438,100
¥481,910(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008637IPH-25A-5-50-EEL-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】5.24、【シャフト側】50.3IPH-25A
¥903,000
¥586,950
¥645,645(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008646IPH-22A-5-8-LTT-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】4.3~9.8(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】5.24、【シャフト側】8.18IPH-22A
¥506,000
¥328,900
¥361,790(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008689IPH-34A-10-25-TT-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】24.8~38.7(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】10.2、【シャフト側】25.7IPH-34A
¥636,000
¥413,400
¥454,740(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008716IPH-23A-3.5-16-E-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】12.2~18.9(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】3.6、【シャフト側】15.8IPH-23A
¥556,000
¥361,400
¥397,540(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008725IPH-26A-5-80-EL-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】5.24、【シャフト側】81.3IPH-26A
¥1,150,000
¥747,500
¥822,250(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008759IPH-45A-20-40-EEL-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】20.7、【シャフト側】40.8IPH-45A
¥977,000
¥635,050
¥698,555(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008786IPH-45A-32-40-LTT-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】32.3、【シャフト側】40.8IPH-45A
¥1,020,000
¥663,000
¥729,300(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008795IPH-45A-32-40-E-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】32.3、【シャフト側】40.8IPH-45A
¥1,020,000
¥663,000
¥729,300(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008811IPH-36A-16-80-LT-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】15.8、【シャフト側】81.3IPH-36A
¥1,210,000
¥786,500
¥865,150(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008856IPH-24A-8-32-L-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】24.8~38.7(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】8.18、【シャフト側】32.3IPH-24A
¥607,000
¥394,550
¥434,005(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008917IPH-34A-13-25-TT-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】24.8~38.7(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】13.3、【シャフト側】25.7IPH-34A
¥643,000
¥417,950
¥459,745(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008926IPH-45B-32-50-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付フランジ形【ヘッド側】32.3、【シャフト側】50.3IPH-45B
¥918,000
¥596,700
¥656,370(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008951IPH-45A-25-64-EE-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】25.7、【シャフト側】6.39IPH-45A
¥1,040,000
¥676,000
¥743,600(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008978IPH-56A-64-100-EE-11(1200min-1時)【ヘッド側】48.9~76.6、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】63.9、【シャフト側】101.6IPH-56A
¥1,730,000
¥1,124,500
¥1,236,950(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008987IPH-35A-13-50-T-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】13.3、【シャフト側】50.3IPH-35A
¥952,000
¥618,800
¥680,680(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008996IPH-24A-3.5-25-E-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】24.8~38.7(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】3.6、【シャフト側】25.7IPH-24A
¥586,000
¥380,900
¥418,990(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009005IPH-34A-13-25-LT-11(1200min-1時)【ヘッド側】12.2~18.9、【シャフト側】24.8~38.7(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】13.3、【シャフト側】25.7IPH-34A
¥643,000
¥417,950
¥459,745(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009066IPH-26A-3.5-80-EEL-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】97.5~151.0(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】3.6、【シャフト側】81.3IPH-26A
¥1,140,000
¥741,000
¥815,100(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009075IPH-45A-25-64-EL-11(1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)左回転取付足形【ヘッド側】25.7、【シャフト側】6.39IPH-45A
¥1,040,000
¥676,000
¥743,600(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009091IPH-25A-6.5-50-11(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】48.9~7.66(軸端から見て)右回転取付足形【ヘッド側】6.55、【シャフト側】50.3IPH-25A
¥876,000
¥569,400
¥626,340(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする