カテゴリ

  • 切削工具(74)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(25)
  • 大阪魂(1,626)
  • エスコ(237)
  • RS PRO(208)
  • タンガロイ(150)
  • VISHAY(142)
  • SMC(140)
  • TRUSCO(111)
  • サンワ[テープ](110)
  • 三菱マテリアル(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
  • KEMET(79)
  • 京セラ(74)
  • OSG(オーエスジー)(71)
  • onsemi(71)
  • MURATA(村田製作所)(66)
  • グーリング(61)
  • イスカル(59)
  • DiodesZetex(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2mm」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
699税込769
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用ドリル シンニング NACHI(不二越)ステンレス用ドリル シンニングNACHI(不二越)(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
719税込791
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)ナチ ステンレス用ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルショートNACHI(不二越)(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から10日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)
419税込461
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
DLC ハイスドリル NACHI(不二越)DLC ハイスドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から10日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
鉄工用ドリル NACHI(不二越)鉄工用ドリルNACHI(不二越)
619税込681
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ナチ コーティングドリル NACHI(不二越)ナチ コーティングドリルNACHI(不二越)
649税込714
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬より硬いチタンコーティング
用途ステンレス・鉄・鋼
ストレートドリル NACHI(不二越)ストレートドリルNACHI(不二越)
3,298税込3,628
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)
599税込659
1セット(2本)
当日出荷から8日以内出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
AG-ESSショートドリル NACHI(不二越)AG-ESSショートドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から10日以内出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイス被削材一般鋼先端角(°)135表面処理AG(TiAIN)コーティングねじれ角溝のねじれ角が強いねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。刃径公差h7
鉄工用チタンコートドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用チタンコートドリル シンニングNACHI(不二越)
739税込813
1本
当日出荷から8日以内出荷
コーティング効果で寿命は鉄鋼の10倍
用途ステンレス・鉄・綱・木材・プラスチック用コーティングTiNコーティング使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)DLC-REVOドリル バリレス4DNACHI(不二越)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリルカテゴリ
関連カテゴリ