カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NSK(日本精工)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- アサヒ工具(4)
- コーコス信岡(1)
- サンワサプライ(1)
- スズキ(3)
- スバル(7)
- ダイハツ(3)
- トヨタ(6)
- ハタヤリミテッド(1)
- ホンダ(107)
- ヤガミ(2)
- 日本緑十字社(2)
- 椿本チエイン(4)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る

自動調心玉軸受 2300形
NACHI(不二越)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2300番台 K C3
NACHI(不二越)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22310K
NACHI(不二越)¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。仕様保持器:プレス保持器タイプテーパ穴外径D(Φmm)110内径d(Φmm)50呼び番号22310K基本動定格荷重Cr(N)280000基本静定格荷重Cor(N)235000軌道輪形状自動調心ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200許容回転速度(min-1) 油潤滑4300
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら