カテゴリ

  • 切削工具(116)
  • メカニカル部品(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(142)
  • 大阪魂(1,580)
  • KANA(片山チエン)(745)
  • エスコ(467)
  • TRUSCO(352)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(273)
  • イマオコーポレーション(249)
  • NTN(エヌティーエヌ)(249)
  • OSG(オーエスジー)(213)
  • 水本機械製作所(212)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(184)
  • リスパック(168)
  • CKD(164)
  • グーリング(162)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(159)
  • 岩田製作所(156)
  • RS PRO(138)
  • LAMP(スガツネ工業)(136)
  • 京セラ(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26mm」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
199件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 片シール形 Z

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • 単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    鉄骨用テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 2900番台

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    ロングテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 NSE NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 NSE

    NACHI(不二越)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク ショートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • DLCミル2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル2枚刃

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ(H)シャンク径公差(mm)h7
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(ボール)樹脂JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900番台(両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900番台(両側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)

    アクアTREVOドリル スタブ

    NACHI(不二越)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受

    NACHI(不二越)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS NACHI(不二越)

    HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS

    NACHI(不二越)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
    突き出しセンタ有無無
  • HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)

    HyperZスパイラルタップ ZSP

    NACHI(不二越)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
    食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
  • ボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    ボールエンドミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス刃数2