カテゴリ
- メカニカル部品(68)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- EBM(江部松商事)(91)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(82)
- NSK(日本精工)(71)
- エスコ(39)
- TKG(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(37)
- NOK(28)
- カンダ[厨房用品](26)
- ブリストワ(23)
- アズワン(21)
- cotta(20)
- SUGICO(スギコ)(17)
- IKD(17)
- 和田助製作所(17)
- アーテック[学校教材・教育玩具](15)
- 佐藤計量器製作所(14)
- 三商(14)
- フジノス(14)
- ブランドをもっと見る
「270φ」の検索結果

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 片シール形 Z
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30200形
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200形
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29400形
NACHI(不二越)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 W33
NACHI(不二越)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100形
NACHI(不二越)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100形
NACHI(不二越)¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23200形
NACHI(不二越)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29300形
NACHI(不二越)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29200形
NACHI(不二越)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32200形
NACHI(不二越)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3すきま
NACHI(不二越)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から6日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5
NACHI(不二越)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ
NACHI(不二越)¥419,800税込¥461,7801個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 W33 C3
NACHI(不二越)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形
NACHI(不二越)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29400番台 高負荷容量
NACHI(不二越)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています用途グリース潤滑も可能です仕様【保持器】鋼板プレス材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NF200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受 51200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷標準的なスラスト玉軸受です用途バルブ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P4
NACHI(不二越)¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受 51300番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷標準的なスラスト玉軸受です用途バルブ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23200番台 W33
NACHI(不二越)¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています仕様【保持器】黄銅もみぬき材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 Z C3すきま
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100番台 もみ抜き保持器 W33
NACHI(不二越)¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100番台 もみ抜き保持器 W33 C3
NACHI(不二越)¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29300番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています仕様【保持器】黄銅もみぬき材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100番台 W33 C3
NACHI(不二越)¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23200番台 W33 C3
NACHI(不二越)¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100番台 W33 K
NACHI(不二越)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33
NACHI(不二越)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼