カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- CKD(24)
- Kawasaki(6)
- KSフィルター(3)
- Optibelt(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- SMC(12)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アズワン(2)
- イスカル(4)
- エスコ(6)
- シグマ光機(7)
- ダイキン工業(5)
- ニッサン(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- ホンダ(17)
- ブランドをもっと見る

油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ
NACHI(不二越)¥310,050税込¥341,0551個42日以内出荷・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。用途最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫最高使用圧力(MPa)30定格使用圧力(MPa)21最高回転速度(min-1)2000ポンプの種類ダブルポンプ
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥249,800税込¥274,7801台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら