カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- トヨタ(80)
- ダイハツ(67)
- SMC(35)
- スバル(34)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- KOA(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- VISHAY(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- CKD(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- カンツール(1)
- KSフィルター(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(1)
- AISIN(1)
「3b1020」の検索結果

ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥136,401~税込¥150,041~1台3日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)