カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • NSK(日本精工)(5)
  • SMT(南海精工所)(2)
  • 富士電機(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5201sczz」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ

    NACHI(不二越)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)

    複列アンギュラ玉軸受

    NACHI(不二越)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)

    複列アンギュラ玉軸受

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
6201zz特集