カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- NSK(日本精工)(6)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- SMT(南海精工所)(1)
- トヨタ(1)
「5206llu」の検索結果

複列アンギュラ球軸受 5200番台 2NS(両側接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼