カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NSK(日本精工)(1)
「6004zzp5」の検索結果

単列深溝玉軸受 6004ZZ-P5
NACHI(不二越)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)12内径d(Φmm)20止め輪止め輪なし呼び番号6004基本動定格荷重Cr(N)9400基本静定格荷重Cor(N)5000JIS等級JIS5級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000