カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- 鹿島化学金属(UKB)(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- NAKANO(5)
- 東洋技研(3)
- NSK(日本精工)(1)
- サトーパーツ(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 神保電器(1)
- ワルター(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- CF POSH(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- PROTECH(1)
「6006p」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5
NACHI(不二越)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5
NACHI(不二越)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼