カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- 三菱電機(11)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- CKD(4)
- ICOM(アイコム)(4)
- マキタ(3)
- CHINO(チノー)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 明邦化学(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 近畿製作所(1)
- コクヨ(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ネグロス電工(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
「6010n」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 6000番台 NSE
NACHI(不二越)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付)
NACHI(不二越)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 NKE
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼