カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(1)
- NSK(日本精工)(12)
- 岩田製作所(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- ワルター(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NMB(ミネベア)(3)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
- KMT(2)
- 大阪魂(2)
- アサダ(1)
- EZO(北日本精機)(1)
- エスコ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「605zz」の検索結果

単列深溝玉軸受 6005ZZ-P4
NACHI(不二越)¥4,998税込¥5,4981個欠品中・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)12内径d(Φmm)25止め輪止め輪なし呼び番号6005基本動定格荷重Cr(N)10100基本静定格荷重Cor(N)5850JIS等級JIS4級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000
単列深溝玉軸受 6005ZZ-P5
NACHI(不二越)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)12内径d(Φmm)25止め輪止め輪なし呼び番号6005基本動定格荷重Cr(N)10100基本静定格荷重Cor(N)5850JIS等級JIS5級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000