カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • NSK(日本精工)(7)
  • SMT(南海精工所)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
  • KMT(4)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • NAKANO(2)
  • 大阪魂(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • KSK(仲井軸受製作所)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • スリーエッチ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6201Z」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNACHI(不二越)(16件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 片シール形 ZNACHI(不二越)(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきまNACHI(不二越)
269税込296
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200形 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200形NACHI(不二越)
289税込318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6200形 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200形NACHI(不二越)
319税込351
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付)NACHI(不二越)
309税込340
1個
5日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます幅(mm)10材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)12外径(Φmm)36.7材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 Z C3すきま NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 Z C3すきまNACHI(不二越)
269税込296
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 6201zz特集