カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
「6220c3」の検索結果
特価
関連キーワード

単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3すきま
NACHI(不二越)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から6日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら