カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • NSK(日本精工)(3)
  • 共立電気計器(2)
  • イトーキ(2)
  • brembo(2)
  • ホンダ(1)
  • スーパー工業(1)
  • NETGEAR(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6305 p4」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6305-P4 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6305-P4

    NACHI(不二越)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    ・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    幅B(mm)17内径d(Φmm)25止め輪止め輪なし呼び番号6305基本動定格荷重Cr(N)23600基本静定格荷重Cor(N)12100JIS等級JIS4級シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000許容回転速度(min-1) 油潤滑14000
  • 単列深溝玉軸受 6305ZZ-P4 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6305ZZ-P4

    NACHI(不二越)
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    ・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    幅B(mm)17内径d(Φmm)25止め輪止め輪なし呼び番号6305基本動定格荷重Cr(N)23600基本静定格荷重Cor(N)12100JIS等級JIS4級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000
  • 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300形

    NACHI(不二越)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ベアリング(軸受)カテゴリ