カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
「6311zznr」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 6311ZZNR
NACHI(不二越)¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)29内径d(Φmm)55止め輪なし呼び番号6311基本動定格荷重Cr(N)71500基本静定格荷重Cor(N)44500シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑5800