カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- EZO(北日本精機)(5)
- NSK(日本精工)(4)
- NMB(ミネベア)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
「6705llf」の検索結果

単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000