カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(27)
- NSK(日本精工)(13)
- SMT(南海精工所)(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ホンダ(7)
- KMT(4)
- NAKANO(4)
- EZO(北日本精機)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
「6902z」の検索結果

単列深溝玉軸受 6902Z
NACHI(不二越)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)7内径d(Φmm)15止め輪止め輪なし呼び番号6902基本動定格荷重Cr(N)4300基本静定格荷重Cor(N)2250シールド形状片シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑26000許容回転速度(min-1) 油潤滑31000
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受 6900番台 Z
NACHI(不二越)¥489税込¥5381個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼