カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- BRAHMS(1)
- brembo(1)
- ELPA(1)
- KTC(1)
- Murata Power Solutions(1)
- NSK(日本精工)(8)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- アーテック[和紙](1)
- コガネイ(9)
- コクゴ(1)
- スズキ(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(1)
- ホンダ(6)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
「7005c」の検索結果
特価
関連キーワード

単列アンギュラ玉軸受 7005C-P5
NACHI(不二越)¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d25B12備考JIS5級タイプ標準呼び番号7005C基本動定格荷重Cr(N)12900基本静定格荷重Cor(N)8650軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000許容回転速度(min-1) 油潤滑31000
フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受 7000形(2個組合せ)
NACHI(不二越)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P4
NACHI(不二越)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P4 2列自由組合せ
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷DB、DF、DTいずれの組合せもできます用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P4単列自由組合せ
NACHI(不二越)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P5 組合せ
NACHI(不二越)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せ
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら