カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • NSK(日本精工)(10)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • オーム電機(1)
  • ダイハツ(1)
  • トヨタ(1)
  • ホンダ(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7207c」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列アンギュラ玉軸受 7207C-P5 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7207C-P5

    NACHI(不二越)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
    d35B17備考JIS5級タイプ標準呼び番号7207C基本動定格荷重Cr(N)30500基本静定格荷重Cor(N)20100軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7200形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸 7200形受(2個組合せ) NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸 7200形受(2個組合せ)

    NACHI(不二越)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5

    NACHI(不二越)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P4 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P4

    NACHI(不二越)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 P4単列自由組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 P4単列自由組合せ

    NACHI(不二越)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷
    いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
    用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せ

    NACHI(不二越)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    DB、DF、DTいずれの組合せもできます
    用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せ

    NACHI(不二越)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ

    NACHI(不二越)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
c720特集