カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(15)
  • SMC(8,440)
  • RS PRO(1,065)
  • ニッサン(753)
  • MAZDA(マツダ)(579)
  • トヨタ(509)
  • ホンダ(507)
  • BIGM(丸山製作所)(457)
  • マキシンコー(273)
  • コガネイ(248)
  • イスカル(215)
  • エスコ(207)
  • CKD(196)
  • マキテック(165)
  • スバル(153)
  • IKO(日本トムソン)(150)
  • KHK(小原歯車工業)(130)
  • サンドビック(126)
  • 日研工作所(120)
  • 三菱ふそう(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C40」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8表面処理ノンコートねじれ角標準
DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)DLCミル シャープコーナ2枚刃NACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
ナタックエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)DLCミルロング シャープコーナ2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から4日以内出荷
深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準
ナタックエンドミル 3枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル 3枚刃NACHI(不二越)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理ノンコートねじれ角標準公差(mm)0~-20
アクアドリルFC NACHI(不二越)アクアドリルFCNACHI(不二越)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEX レギュラーNACHI(不二越)
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット レギュラーNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ウエット形ソレノイドバルブNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ウエット形ソレノイドバルブNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
油圧機器 NACHI(不二越)油圧機器NACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
最大流量(L/min)100最高使用圧力(MPa)35RoHS指令(10物質対応)対応
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズNACHI(不二越)
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)16管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から123日以内出荷
仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
電磁比例方向流量制御弁 NACHI(不二越)電磁比例方向流量制御弁NACHI(不二越)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1個
45日以内出荷から121日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁