カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • CKD(265)
  • コガネイ(195)
  • イスカル(170)
  • ParkerTAIYO(138)
  • ACTIVE(アクティブ)(138)
  • AFAM(アファム)(115)
  • DAYTONA(デイトナ)(94)
  • ニッセイ(91)
  • 京セラ(89)
  • タンガロイ(86)
  • TRUSCO(81)
  • サンドビック(80)
  • イチネンTASCO(76)
  • エスコ(62)
  • 三菱マテリアル(61)
  • 大阪魂(59)
  • brembo(54)
  • ケナメタル(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R40」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
DLCミルボール NACHI(不二越)DLCミルボールNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
Xsミルジオボール NACHI(不二越)XsミルジオボールNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
GSミルラフィングラジアス NACHI(不二越)GSミルラフィングラジアスNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
エンドミル コートHS ラフィング AGREUR NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング AGREURNACHI(不二越)
99,980税込109,978
1本
7日以内出荷
刃数6材質HSSCO
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)16管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズNACHI(不二越)
41,980税込46,178
1個
45日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
flr40形特集