カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- MAZDA(マツダ)(228)
- SMC(171)
- ダイハツ(119)
- スバル(60)
- トヨタ(58)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- CKD(46)
- P・O・Pプロダクツ(13)
- 水本機械製作所(11)
- エスコ(9)
- 渡辺電機工業(9)
- ホンダ(8)
- NOK(6)
- LENOX(レノックス)(6)
- 弘進ゴム(5)
- サカエ(5)
- 椿本チエイン(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- ブランドをもっと見る
「b23-5」の検索結果

ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥332,605~税込¥365,866~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥332,605~税込¥365,866~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥332,605~税込¥365,866~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥317,360~税込¥349,096~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ
NACHI(不二越)¥107,250税込¥117,9751個3日以内出荷から42日以内出荷・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。タイプ標準形パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])~25
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥332,605~税込¥365,866~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥249,800~税込¥274,780~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転
NACHI(不二越)¥317,360~税込¥349,096~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥249,800~税込¥274,780~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥332,605~税込¥365,866~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油