曜日別特売

油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ

油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ - NACHI(不二越)

・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。
・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。
・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。
・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。

タイプ
標準形
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
~25
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります
全486種類を絞り込む
記号
電源
最大流量(L/min)
486種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
電源
最大流量(L/min)
記号
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83008059DSS-G06-C5-AEGRY-D2-2306DC24V600【作動】C5300
¥198,000
¥128,700
¥141,570(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008086DSA-G06-A3X-BER-E1-2306AC100V(整流器内蔵形)600【作動】A3X300
¥146,000
¥94,900
¥104,390(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008120DSS-G04-C5-ALR-E1-2304AC100V(整流器内蔵形)300【作動】C5150
¥218,000
¥141,700
¥155,870(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008156DSS-G06-C6S-ARY-E1-2306AC100V(整流器内蔵形)600【作動】C6S300
¥198,000
¥128,700
¥141,570(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008235DSA-G06-C6-GRY-D2-2306DC24V600【作動】C6300
¥206,000
¥133,900
¥147,290(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008305DSS-G04-C7YC-ARY-D2-2304DC24V300【作動】C7Y150
¥204,000
¥132,600
¥145,860(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008445DSA-G06-A3X-NR-D2-2306DC24V600【作動】A3X300
¥156,000
¥101,400
¥111,540(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008461DSS-G06-C6-AR-E2-2306AC200V(整流器内蔵形)600【作動】C6300
¥165,000
¥107,250
¥117,975(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008540DSA-G06-C7Y-BER-E1-2306AC100V(整流器内蔵形)600【作動】C7Y300
¥167,000
¥108,550
¥119,405(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008567DSS-G06-C7Y-ER-C2-2206AC200V600【作動】C7Y300
¥157,000
¥102,050
¥112,255(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008628DSS-G04-C6S-GRY-D2-2304DC24V300【作動】C6S150
¥191,000
¥124,150
¥136,565(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008698DSS-G04-C6-EGRY-D2-2304DC24V300【作動】C6150
¥191,000
¥124,150
¥136,565(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008829DSA-G06-A3Y-BERY-E1-2306AC100V(整流器内蔵形)600【作動】A3Y300
¥179,000
¥116,350
¥127,985(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008838DSS-G06-C1-ALRY-D2-2306DC24V600【作動】C1300
¥251,000
¥163,150
¥179,465(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008890DSA-G06-C5-AY-D2-2306DC24V600【作動】C5300
¥190,000
¥123,500
¥135,850(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009021DSS-G04-A3X-R-D2-2304DC24V300【作動】A3X150
¥134,000
¥87,100
¥95,810(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009039DSS-G06-C6-RY-E1-2306AC100V(整流器内蔵形)600【作動】C6300
¥198,000
¥128,700
¥141,570(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009100DSS-G04-C7Y-ER-D2-2304DC24V300【作動】C7Y150
¥149,000
¥96,850
¥106,535(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009145DSA-G04-C6-RY-D2-2304DC24V300【作動】C6150
¥189,000
¥122,850
¥135,135(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009161DSA-G04-C4C-AR-D2-2304DC24V300【作動】C4150
¥178,000
¥115,700
¥127,270(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009188DSS-G06-C2-EGR-D2-2306DC24V600【作動】C2300
¥166,000
¥107,900
¥118,690(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009231DSS-G06-C6S-RY-D2-2306DC24V600【作動】C6S300
¥190,000
¥123,500
¥135,850(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009258DSS-G06-C5-ARY-E115-2306AC115V(整流器内蔵形)600【作動】C5300
¥202,000
¥131,300
¥144,430(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009319DSA-G06-C5-BY-E2-2306AC200V(整流器内蔵形)600【作動】C5300
¥198,000
¥128,700
¥141,570(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009355DSS-G06-C6-AQR-E2-2306AC200V(整流器内蔵形)600【作動】C6300
¥183,000
¥118,950
¥130,845(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009441DSS-G06-E3X-R-E2-2306AC200V(整流器内蔵形)600【作動】E3X300
¥165,000
¥107,250
¥117,975(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009459DSS-G06-C6-AQRY-E2-2306AC200V(整流器内蔵形)600【作動】C6300
¥216,000
¥140,400
¥154,440(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009468DSS-G06-E3X-ERY-D2-2306DC24V600【作動】E3X300
¥190,000
¥123,500
¥135,850(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009495DSS-G04-C6S-AGRY-D2-2304DC24V300【作動】C6S150
¥191,000
¥124,150
¥136,565(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009511DSS-G06-C7Y-EGNR-D2-2306DC24V600【作動】C7Y300
¥189,000
¥122,850
¥135,135(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009538DSS-G04-E3X-AER-E2-2304AC200V(整流器内蔵形)300【作動】E3X150
¥157,000
¥102,050
¥112,255(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009608DSS-G04-C7YC-ARY-E1-2304AC100V(整流器内蔵形)300【作動】C7Y150
¥211,000
¥137,150
¥150,865(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009669DSS-G04-A3Z-R-E1-2304AC100V(整流器内蔵形)300【作動】A3Z150
¥138,000
¥89,700
¥98,670(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009748DSS-G04-C7YC-GR-D2-2304DC24V300【作動】C7Y150
¥179,000
¥116,350
¥127,985(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009766DSS-G06-C5-AR-E2-2306AC200V(整流器内蔵形)600【作動】C5300
¥165,000
¥107,250
¥117,975(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009800DSA-G06-A3Y-AJNR-D2-2306DC24V600【作動】A3Y300
¥159,000
¥103,350
¥113,685(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009809DSA-G06-C7Y-ABERY-E1-2306AC100V(整流器内蔵形)600【作動】C7Y300
¥200,000
¥130,000
¥143,000(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009845DSS-G04-C6-AEGRY-D2-2304DC24V300【作動】C6150
¥191,000
¥124,150
¥136,565(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009861DSS-G04-C6S-ARY-E1-2304AC100V(整流器内蔵形)300【作動】C6S150
¥190,000
¥123,500
¥135,850(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009940DSS-G06-A3Z-EGRY-D2-2306DC24V600【作動】A3Z300
¥178,000
¥115,700
¥127,270(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009958DSS-G04-A3X-RY-D2-2304DC24V300【作動】A3X150
¥167,000
¥108,550
¥119,405(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010037DSS-G06-A3X-ELR-D2-2306DC24V600【作動】A3X300
¥201,000
¥130,650
¥143,715(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010080DSS-G04-A3X-AERY-E1-2304AC100V(整流器内蔵形)300【作動】A3X150
¥171,000
¥111,150
¥122,265(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010159DSS-G04-C6S-ERY-D2-2304DC24V300【作動】C6S150
¥182,000
¥118,300
¥130,130(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010168DSS-G04-C7Y-EGRY-D2-2304DC24V300【作動】C7Y150
¥191,000
¥124,150
¥136,565(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010177DSS-G06-C6S-ARY-D2-2306DC24V600【作動】C6S300
¥190,000
¥123,500
¥135,850(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010186DSS-G06-A3Y-ER-E1-2306AC100V(整流器内蔵形)600【作動】A3Y300
¥145,000
¥94,250
¥103,675(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010265DSS-G04-C1-ARY-D2-2304DC24V300【作動】C1150
¥182,000
¥118,300
¥130,130(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010290DSA-G06-C5-AB-E2-2306AC200V(整流器内蔵形)600【作動】C5300
¥165,000
¥107,250
¥117,975(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010317DSS-G06-C6S-R-E2-2306AC200V(整流器内蔵形)600【作動】C6S300
¥165,000
¥107,250
¥117,975(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする