カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • NSK(日本精工)(18)
  • SKF(日本エスケイエフ)(16)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • スズキ(3)
  • エスコ(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • エーモン(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • ホンダ(1)
  • ヨコヅナ(1)
  • Kawasaki(1)
  • ニッサン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bearinngu 2205」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動調心玉軸受 NACHI(不二越)自動調心玉軸受NACHI(不二越)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200番台 K C3 NACHI(不二越)自動調心玉軸受 2200番台 K C3NACHI(不二越)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200形 NACHI(不二越)自動調心玉軸受 2200形NACHI(不二越)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200番台 C3 NACHI(不二越)自動調心玉軸受 2200番台 C3NACHI(不二越)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(軸受)カテゴリ