カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- azbil(旧:山武)(8)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- MAZDA(マツダ)(81)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- SMC(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(90)
- アイリスオーヤマ(6)
- アサヒ工具(5)
- イスカル(3)
- イマオコーポレーション(5)
- カーメックス(6)
- スバル(24)
- トヨタ(14)
- ニッサン(6)
- ホンダ(20)
- ミニター(5)
- 三菱ふそう(8)
- ブランドをもっと見る

ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥42,138税込¥46,3521台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥42,138税込¥46,3521台当日出荷から翌々日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)バルブ種類電磁制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ
NACHI(不二越)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥33,668税込¥37,0351台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥42,138税込¥46,3521台翌々日出荷から93日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥42,345~税込¥46,580~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥42,138税込¥46,3521台翌々日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式デテント形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥33,668~税込¥37,035~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥42,138税込¥46,3521台翌々日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥42,138~税込¥46,352~1個翌々日出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥33,668~税込¥37,035~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥33,668~税込¥37,035~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
自動調心ころ軸受 23100番台 もみ抜き保持器 W33 C3
NACHI(不二越)¥1,798,000税込¥1,977,8001個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥36,915~税込¥40,607~1個93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ集中端子箱形
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781個93日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類電磁制御弁
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら