カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,127)
  • YAMAHA(ヤマハ)(437)
  • BIGM(丸山製作所)(197)
  • MAZDA(マツダ)(157)
  • コノエ(114)
  • CKD(108)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • Festo(65)
  • イスカル(62)
  • MURATA(村田製作所)(55)
  • KITO(キトー)(53)
  • アズワン(44)
  • omron(オムロン)(42)
  • トヨタ(42)
  • 日本ヒルズ(42)
  • キョーリン(41)
  • ニッサン(40)
  • エスコ(38)
  • ナブテスコサービス(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3c」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 2枚刃 2.5D Pタイプシャープコーナー NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 2.5D Pタイプシャープコーナー

    NACHI(不二越)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。刃先がシャープなので加工精度が良く、精密仕上げ加工に適する。
    用途隅残り除去仕上げ用材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 4枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 4枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 2枚刃 2D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 2D

    NACHI(不二越)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 3枚刃 2D NACHI(不二越)

    GSX MILL 3枚刃 2D

    NACHI(不二越)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数3刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 4枚刃 1.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 4枚刃 1.5D

    NACHI(不二越)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 3枚刃 1.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 3枚刃 1.5D

    NACHI(不二越)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数3表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 4枚刃 4D NACHI(不二越)

    GSX MILL 4枚刃 4D

    NACHI(不二越)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 4枚刃 2.5D Pタイプシャープコーナー NACHI(不二越)

    GSX MILL 4枚刃 2.5D Pタイプシャープコーナー

    NACHI(不二越)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。刃先がシャープなので加工精度が良く、精密仕上げ加工に適する。
    用途隅残り除去仕上げ用材質超硬コーティング刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 2枚刃 4D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 4D

    NACHI(不二越)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 4枚刃 3D NACHI(不二越)

    GSX MILL 4枚刃 3D

    NACHI(不二越)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数4刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 2枚刃 3D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 3D

    NACHI(不二越)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 4枚刃 1D NACHI(不二越)

    GSX MILL 4枚刃 1D

    NACHI(不二越)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数4刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL スロット 1.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL スロット 1.5D

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数3刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 4枚刃 2D NACHI(不二越)

    GSX MILL 4枚刃 2D

    NACHI(不二越)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • SA-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SA-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    53,980税込59,378
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SA-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    53,980税込59,378
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SA-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    53,980税込59,378
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SA-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    53,980税込59,378
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形 NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形

    NACHI(不二越)
    38,980税込42,878
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    53,980税込59,378
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

    NACHI(不二越)
    58,980税込64,878
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    53,980税込59,378
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • SA-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    53,980税込59,378
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    58,980税込64,878
    1台
    93日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    最高使用圧力(MPa)25質量(kg)5.5電圧(V)DC24管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)1.5許容電圧範囲(V)21.6~26.4周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)1.5保持電力(W)36切換頻度(回分)240粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁